Wyłącznik krzyżowy Klasyczny Elektro-Plast Nasielsk 0338-02
Opis produktu
Wyłącznik krzyżowy marki Elektro-Plast Nasielsk model 0338-02 to wysokiej jakości urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu natynkowego. Posiada białą, błyszczącą obudowę wykonaną z trwałego tworzywa termoplastycznego, zapewniającą estetyczny wygląd oraz długotrwałe użytkowanie. Wyłącznik jest przystosowany do pracy w napięciu znamionowym 250V i prądzie łącznika 10A.
Specyfikacja techniczna
- Napięcie znamionowe: 250V
- Prąd łącznika: 10A
- Montaż: Natynkowy
- Materiał: Tworzywo termoplastyczne
- Kolor: Biały
- Stopień ochrony: IP44