Łącznik Świecznikowy Hermes 0342-02
Opis Produktu
Łącznik świecznikowy Hermes 0342-02 od Elektro-Plast Nasielsk to wysokiej jakości osprzęt elektryczny. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, zapewnia bezpieczeństwo i funkcjonalność w każdym domu. Jego biała, matowa powierzchnia doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz.
Specyfikacja Techniczna
- Model: Hermes 0342-02
- Kolor: Biały
- Stopień ochrony: IP44
- Montaż: Natynkowy
- Podświetlenie: Tak
- Wymiary: 75mm x 46mm x 65mm