Gniazdo Hermes natynkowe potrójne z uziemieniem 3x2P+Z 0323-02
Opis
Gniazdo potrójne, natynkowe, IP44, białe. Seria HERMES to natynkowy hermetyczny osprzęt elektryczny, który obejmuje łączniki i gniazda. Produkty są znane od wielu lat przez klientów i instalatorów, cenione za trwałość i niezawodność. Nowa oferta producenta zawiera nowe warianty kolorystyczne: biały, brązowy, antracytowy oraz modny czarny.
Cechy szczególne
- Model: Hermes 0323-02
- Kolor: Biały RAL 9016
- Stopień ochrony: IP44
- Norma: PN-IEC-60884-1:2006
- Prąd znamionowy: 16 A
- Napięcie znamionowe: 250 V
- Odporność na wilgoć i pył
- Możliwość modułowego tworzenia bloków
Zastosowanie
Rekomendowane do instalacji w miejscach o trudnych warunkach, takich jak hale garażowe, pralnie, magazyny, pomieszczenia gastronomiczne oraz zastosowanie zewnętrzne.