Gniazdo pojedyncze natynkowe Hermes 0321-01
Specyfikacja:
Model: Hermes 0321-01
Typ: Gniazdo pojedyncze, natynkowe
Ochrona: IP44
Kolor: Biały z klapką dymną
Napięcie znamionowe: 250 V
Prąd znamionowy: 16 A
Norma: PN-IEC-60884-1:2006
Opis:
Seria Hermes to hermetyczny osprzęt elektryczny, który obejmuje łączniki i gniazda. Znany od wielu lat przez klientów i instalatorów, jest cenionym i sprawdzonym rozwiązaniem. W odpowiedzi na nowe oczekiwania, producent poszerzył ofertę o nowe warianty kolorystyczne, w tym modny i praktyczny kolor czarny. Seria charakteryzuje się minimalistycznym wyglądem, który doskonale wpasowuje się w modne, ciemne wnętrza, ale może również stanowić element silnie kontrastujący ze ścianą, gdzie wraz z czarnymi przewodami nada prawdziwie industrialny charakter loftom.