Producent: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Seria produktu: HERMES
Indeks producenta: 0325-01
Stopień ochrony (IP): IP44
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni: Błyszczący
Kolor: Biały
Prąd znamionowy: 16A
Napięcie znamionowe: 250V
Zakres częstotliwości: 50Hz
Sposób montażu: Montaż natynkowy
Model: Ze stykiem ochronnym
Opis: Gniazdo hermetyczne Schuko z/u z klapką dymną, idealne do użytku w warunkach zewnętrznych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony.