Łącznik Świecznikowy HERMES 0332-06
Specyfikacja:
Model: HERMES 0332-06
Typ: Łącznik świecznikowy, natynkowy
Ochrona: IP44
Kolor: Brązowy RAL 8028
Norma: PN-IEC-60884-1:2006
Opis:
Seria HERMES to natynkowy hermetyczny osprzęt elektryczny, który obejmuje łączniki i gniazda. Produkty te są znane i cenione przez klientów oraz instalatorów od wielu lat, co świadczy o ich niezawodności i jakości.
Nowoczesne podejście producenta pozwoliło na rozszerzenie oferty o nowe warianty kolorystyczne, w tym modny i praktyczny kolor czarny. Minimalistyczny wygląd serii HERMES doskonale komponuje się z ciemnymi wnętrzami, tworząc silny kontrast ze ścianą, co nadaje industrialnego charakteru pomieszczeniom.
Wysoka odporność na wilgoć i pył oraz możliwość modułowego tworzenia bloków, np. łącznik z gniazdem w jednym korpusie, sprawiają, że seria HERMES jest idealnym rozwiązaniem do miejsc o trudnych warunkach, takich jak hale garażowe, pralnie czy magazyny.