Gniazdo podwójne 2x2P+Z HERMES 0322-06
Specyfikacja:
- Typ: Gniazdo podwójne z uziemieniem
- Model: HERMES 0322-06
- Stopień ochrony: IP44
- Kolor: Brązowy
- Marka: Elektro-Plast Nasielsk
Opis:
HERMES 0322-06 to wysokiej jakości gniazdo podwójne z uziemieniem, zapewniające bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP44, co czyni go idealnym do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego w miejscach narażonych na wilgoć. Wykonane przez renomowaną firmę Elektro-Plast Nasielsk, znaną z dbałości o szczegóły i jakość, gniazdo HERMES 0322-06 jest doskonałym wyborem dla każdego, kto ceni sobie niezawodność i estetykę.