Seria: HERMES
Model: 0323-06
Kolor: Brązowy RAL 8028
Stopień ochrony: IP44
Napięcie znamionowe: 250 V
Prąd znamionowy: 16 A
Montaż: Natynkowy
Zastosowanie: Polecane do montażu w miejscach o trudnych warunkach, takich jak hale garażowe, pralnie, magazyny, pomieszczenia gastronomiczne oraz zastosowanie zewnętrzne.