Gniazdo podwójne hermetyczne 2x2P+Z Hermes 0322-05
Specyfikacja:
Model: GNT 0322-05
Typ: Gniazdo hermetyczne podwójne z/u
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP44
Kolor: Brązowy/dymny
Materiał: Tworzywo termoplastyczne
Sposób montażu: Natynkowy
Napięcie znamionowe: 250V
Liczba jednostek: 2
Opis:
Gniazdo hermetyczne Hermes 0322-05 to wysokiej jakości produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Hermetyczna obudowa z tworzywa termoplastycznego zapewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, co jest potwierdzone stopniem ochrony IP44. Gniazdo jest łatwe w montażu natynkowym i posiada podświetlenie ułatwiające użytkowanie po zmroku.