Gniazdo potrójne hermetyczne 3x2P+Z HERMES 0323-05
Opis
Gniazdo 3-krotne, natynkowe, IP44, brąz, klapka dymna, HERMES 0323-05 to wysokiej jakości osprzęt elektryczny, który doskonale sprawdzi się w trudnych warunkach. Wykonane z trwałych materiałów, zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania.
Cechy produktu
- Kolor: brązowy RAL 8028
- Stopień ochrony: IP44
- Norma: PN-IEC-60884-1:2006
- Napięcie: 16A/250V
- Możliwość modułowego tworzenia bloków
- Odporność na wilgoć i pył
Zastosowanie
Produkt zalecany do montażu w miejscach, gdzie panują trudne warunki, takich jak hale garażowe, pralnie, magazyny czy pomieszczenia gastronomiczne, a także do zastosowań zewnętrznych.