Łącznik jednobiegunowy/schodowy HERMES 0331-07
Opis
Łącznik jednobiegunowy/schodowy, model HERMES 0331-07, to wysokiej jakości element osprzętu elektrycznego produkowany przez firmę Elektro-Plast Nasielsk. Charakteryzuje się odpornością na wilgoć i pył dzięki stopniowi ochrony IP44, co czyni go idealnym do użytku w warunkach zewnętrznych oraz w miejscach narażonych na działanie wody. Nowoczesne wzornictwo oraz kolorystyka antracytowa i szara doskonale komponują się z różnymi stylami architektonicznymi.
Specyfikacja techniczna
- Seria: Hermes
- Stopień ochrony: IP44
- Materiał: ABS i PC
- Temperatura pracy: od -25°C do +70°C
- Kolor: szary/antracytowy
- Zaciski: gwintowane
- Napięcie: 10A/250V~
Zastosowanie
Łącznik HERMES 0331-07 sprawdza się w trudnych warunkach, takich jak hale garażowe, pralnie, pomieszczenia gastronomiczne, a także w zastosowaniu zewnętrznym. Jego wytrzymałość i niezawodność zostały docenione przez wielu klientów i instalatorów.