Łącznik podwójny świecznikowy hermetyczny natynkowy HERMES 0332-07
Specyfikacja:
Marka: EPN
Seria: HERMES
Model: 0332-07
Rodzaj: Wyłącznik podwójny klasyczny
Kolor: Szary/antracytowy
Parametry techniczne: 10A, 250V, IP-44, zaciski gwintowe
Opis:
Elektro-plast Hermes to łącznik podwójny, świecznikowy, dwugrupowy natynkowy, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz odpornością na warunki zewnętrzne dzięki stopniu ochrony IP-44. Kolor antracytowy (RAL 7016) doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, a podstawa szara dodaje elegancji. Produkt dostępny jest również w innych kolorach.