Gniazdo pojedyncze z uziemieniem HERMES 0321-07
Specyfikacja techniczna:
Model: HERMES 0321-07
Typ: Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
Kolor: Szary/antracytowy
Stopień ochrony: IP44
Napięcie znamionowe: 250 V
Prąd znamionowy: 16 A
Montaż: Natynkowy
Materiał: Tworzywo sztuczne
Opis produktu:
Seria HERMES to linia natynkowego osprzętu elektrycznego, która obejmuje łączniki i gniazda. Charakteryzuje się odpornością na wilgoć i pył, co czyni ją idealnym wyborem do miejsc o trudnych warunkach, takich jak garaże, pralnie czy pomieszczenia gastronomiczne. Nowoczesny design w połączeniu z funkcjonalnością sprawia, że seria HERMES jest ceniona przez klientów i instalatorów.