Gniazdo potrójne z uziemieniem 2x2P+Z HERMES 0323-07
Opis produktu
Seria HERMES 0323-07 to osprzęt natynkowy hermetyczny, odporny na wilgoć i pył. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, gwarantuje długotrwałe i bezpieczne użytkowanie. Model ten charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oraz kolorystyką w odcieniach szarości i antracytu, co sprawia, że doskonale komponuje się z różnymi stylami wnętrz.
Cechy szczególne
Gniazdo HERMES 0323-07 posiada stopień ochrony IP44, co czyni je idealnym rozwiązaniem do miejsc narażonych na działanie wilgoci, takich jak garaże, pralnie czy pomieszczenia gastronomiczne. Dodatkowo, model ten wyposażony jest w system zamykania, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
Dane techniczne
- Prąd znamionowy: 16 A
- Napięcie znamionowe: 250 V
- Liczba aktywnych styków: 2