Czujnik Ruchu Steinel sensIQ KNX Natynkowy Czarny IP54 Kod Produktu 059552
Korzyści z zastosowania czujnika sensIQ w automatyce budynkowej
- Zaawansowana kontrola ruchu w strefach wewnętrznych i zewnętrznych — Czujnik sensIQ idealnie sprawdzi się przy wejściach do budynków, na rampach załadunkowych oraz w przestrzeniach magazynowych, zapewniając skuteczny nadzór nad ruchem do 20 metrów.
- Precyzyjna detekcja w trzech niezależnych strefach — Umożliwia ustawienie zasięgu w każdej strefie z dokładnością do 1 metra, co pozwala na precyzyjne dopasowanie parametrów działania do charakterystyki monitorowanej przestrzeni.
- Oszczędność energii dzięki trybowi uczenia — Automatyczne dostosowanie ustawień pracy czujnika zmniejsza zużycie energii i obniża koszty eksploatacji, przy zachowaniu pełnej skuteczności działania.
- Łatwy montaż na wysokości do 5 metrów — W zestawie znajduje się uchwyt narożny oraz pilot zdalnego sterowania, co znacznie upraszcza instalację i konfigurację urządzenia.
- Niezawodność w każdych warunkach — Klasa szczelności IP54 oraz solidna konstrukcja gwarantują wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz pył i wilgoć.
Funkcje i zastosowanie czujnika sensIQ
- Kąt wykrywania 3 × 100° i zasięg do 20 metrów — Efektywne monitorowanie dużych przestrzeni komercyjnych i przemysłowych z wysoką precyzją detekcji.
- Regulowany czas działania przekaźnika od 5 sekund do 15 minut — Możliwość dostosowania czasu pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb obiektu.
- Zintegrowany czujnik zmierzchu z zakresem 2–2000 Lux — Inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności od poziomu światła dziennego przekłada się na dodatkowe oszczędności energii.
- Kompatybilność z systemami automatyki budynkowej KNX — Umożliwia integrację z zaawansowanymi rozwiązaniami BMS, zapewniając kompleksową kontrolę nad oświetleniem i bezpieczeństwem.
- Pełne wyposażenie w zestawie — Pilot zdalnego sterowania oraz uchwyt narożny zwiększają wygodę użytkowania i rozszerzają możliwości montażowe urządzenia.
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik ruchu na podczerwień
- Technologia detekcji: PIR (pasywna podczerwień)
- Kąt wykrywania: 3 × 100°
- Zasięg detekcji: do 20 metrów
- Zakres ustawień jasności otoczenia: 2 – 2000 Lux
- Czas pracy przekaźnika: od 5 sekund do 15 minut
- Wysokość montażu: od 2 do 5 metrów
- Tryb pracy: tryb uczenia, oszczędność energii
- Klasa ochrony: IP54
- Kolor: czarny
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Akcesoria w zestawie: pilot zdalnego sterowania, uchwyt narożny
- Kod produktu: 059552
- EAN: 4007841059552
- Gwarancja: 5 lat