Logo Philips
Panel LEDINAIRE gen 5 RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC KOD PRODUKTU: 911401877385 EAN: 8720169516731
Zdjęcie produktu Panel LEDINAIRE gen 5
Diagram z funkcjami produktu
Diagram z funkcjami produktu

Ledinaire All-in

Oprawy All-in są praktyczne i dostosowane do Twoich potrzeb. W tej oprawie znajdziesz wygodny przełącznik, dzięki któremu możesz swobodnie korzystać z 3 temperatur barwowych. To oszczędność miejsca i łatwość dostosowania do potrzeb Twojego Klienta.

Parametry techniczne:

Moc: 28 W
Strumień świetlny: 3400 lm (dla 3000 K); 3600 lm (dla 4000 K)
Skuteczność świetlna: 120 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K; 3500 K; 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 75000 godzin dla L70
Stopień ochrony: IP 20/40
Ochrona przed uderzeniami: IK02
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 120°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -10°C do +35°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 20
Materiał korpusu: stal
Wykończenie klosza/soczewki: soczewka mikropryzmiatyczna
Połączenie: Szybkozłączka 2-biegunowa
Diagram z rozmiarem produktu
Diagram z przeznaczeniem produktu
Diagram z przeznaczeniem produktu

Ciągi komunikacyjne

Szerokokątne pole oświetlania panelu LED Philips LEDINAIRE umożliwia równomierne oświetlenie ciągów komunikacyjnych korytarzy, jest to klucz do bezpiecznego przemieszczania się. Panele mają wysoki parametr UGR (>20), dzięki czemu światło emitowane przyjemnie rozprasza się i nie oślepia.

Szatnie

Oświetlenie w szatniach powinno być równomierne i komfortowe, aby zapewnić wygodę użytkownikom. Panele LED Philips LEDINAIRE eliminują cienie i poprawiają widoczność, tworząc przestrzeń, w której łatwo i szybko można się przygotować.

Sklepy

Odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia sprzedaży oraz dobrej widoczności. Dobrze dobrane światło, takie jak w panelach LED Philips LEDINAIRE, doskonale eksponuje produkty, szczególnie w strefach z żywnością, tworząc atrakcyjną atmosferę, która zachęca klientów do zakupów.

AKCESORIA:

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.