Logo Philips
Panel LEDINAIRE gen 5 RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC KOD PRODUKTU: 911401877285 EAN: 8720169516724
Zdjęcie produktu Panel LEDINAIRE gen 5
Diagram z funkcjami produktu
Diagram z funkcjami produktu

Ledinaire All-in

Oprawy All-in są praktyczne i dostosowane do Twoich potrzeb. W tej oprawie znajdziesz wygodny przełącznik, dzięki któremu możesz swobodnie korzystać z 3 temperatur barwowych. To oszczędność miejsca i łatwość dostosowania do potrzeb Twojego Klienta.

Parametry techniczne:

Moc: 28 W
Strumień świetlny: 3400 lm (dla 3000 K); 3600 lm (dla 4000 K)
Skuteczność świetlna: 120 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K; 3500 K; 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 75000 godzin dla L70
Stopień ochrony: IP 20/40
Ochrona przed uderzeniami: IK02
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 90°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -10°C do +35°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 20
Materiał korpusu: stal
Wykończenie klosza/soczewki: soczewka mikropryzmiatyczna
Połączenie: Szybkozłączka 2-biegunowa
Diagram z rozmiarem produktu
Diagram z przeznaczeniem produktu
Diagram z przeznaczeniem produktu

Szkoły

Komfortowe i lepiej oświetlone sale lekcyjne sprzyjają nauce. Panele LED Philips LEDINAIRE w wersjach OC (UGR<19) zapewniają rozproszone światło, które nie męczy wzroku ani nie oślepia.

Biura

W pomieszczeniach spędzamy średnio ponad 90% naszego czasu, z czego aż 36% w miejscu pracy. Nowoczesne panele oświetleniowe LED Philips LEDINAIRE zapewniają wydajne, komfortowe światło, które sprzyja koncentracji i minimalizuje zmęczenie wzroku (UGR<19).

Sklepy

Odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia sprzedaży oraz dobrej widoczności. Dobrze dobrane światło, takie jak w panelach LED Philips LEDINAIRE, doskonale eksponuje produkty, szczególnie w strefach z żywnością, tworząc atrakcyjną atmosferę, która zachęca klientów do zakupów.

AKCESORIA:

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.