Końcówki oczkowe KOA od ERKO Uniwersalne i niezawodne połączenia przewodów.
Pewność w każdej instalacji.

KOA to klasyczne, nieizolowane końcówki oczkowe wykonane z miedzi cynowanej galwanicznie. Spełniają wymagania normy DIN 46234 i posiadają certyfikat UL. Dzięki prostej budowie zapewniają stabilne połączenie przewodów miedzianych wielodrutowych. Stosowane są w instalacjach elektrycznych, motoryzacyjnych i przemysłowych, wszędzie tam, gdzie kluczowa jest niezawodność i łatwość montażu.

Końcówki oczkowe ERKO

Dlaczego KOA?

Trwałość

Trwałość i bezpieczeństwo
Gwarantują pewne połączenie kabli Cu wielodrutowych.

Pełna przewodność

Pełna przewodność
Minimalne straty energii, optymalne przewodzenie prądu.

Łatwa instalacja

Łatwa instalacja
Zaprojektowane do szybkiego i powtarzalnego zaprasowywania.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie
Od instalacji energetycznych, przez przemysł, po automatykę.

Materiał

Materiał
Miedź cynowana galwanicznie

Normy

Normy i certyfikaty
DIN 46234 + UL Listed

DOSTĘPNE WARIANTY

Przekrój żyły
[mm]
Pod śrubę M d2 (mm) s
[mm]
d1
[mm]
d3
[mm]
l
[mm]
a
[mm]
r
[mm]
Waga
[g/szt.]
Liczba
[szt.]
Narzędzia do zaciskania
0,1 ÷ 0.52-62,2-6,50,515-10 10-1344-70,20-0,41100 PR33
0,5 ÷ 13-83,2-8,50.81,66-12 11-1754,5-100,53-0,85100
1,5 ÷ 2,53-163,2-170,82,36-2211-2154,5-170,60-1,90100
4 ÷ 64-124,3-1213,68-18 14-2166-121,30-3,20100
104-124,3-131,14,511-22 16-2386,5-132,35-4,30100
165-125,5-131,25,811-22 20-26107,5-133,85-5,85100
256-126,5-131,57,512-22 25-31117,5-136,80-9,7050 EPZ0300N
EPZ3000
GZ2000
PRZ3000
EPZ2400
356-126,5-131,6915-22 26-311210-129,50-11,8050
506-166,5-171,81118-28 34-401010-1617,10-21,1050
706-166,5-1721322-28 38-421812-1625,90-40,5020
958-168,5-172,51524-27 41-42201438,10-41,4520
1208-168,5-17316,524-29 442212-1653,80-56,8020

EUROPEJSKA PRODUKCJA

Końcówki oczkowe KOA, podobnie jak nasze pozostałe końcówki, produkujemy w Polsce. Każdy detal został opracowany zgodnie z europejskimi normami, aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość.

Siedziba ERKO

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Produkt można stosować w budowie maszyn, elektrotechnice, rzemiośle, budownictwie i majsterkowaniu.

Zastosowanie końcówek KOE
Narzędzie do zaprasowywania

Dedykowane narzędzia do zaprasowywania

W trosce o kompleksowe wsparcie pracy naszych Klientów, oferujemy szeroką gamę narzędzi do zaprasowywania, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej kompatybilności z naszymi końcówkami.

➤ Jak dobrać odpowiednie narzędzie do końcówki?

Aby zapewnić precyzyjne i efektywne zaprasowywanie, opracowaliśmy szczegółowe tabele kompatybilności narzędzi z końcówkami. Zawierają one informacje, które narzędzie najlepiej współpracuje z danym typem końcówki, gwarantując szybkie i solidne połączenia. Tabele znajdują się w poszczególnych sekcjach katalogu poświęconych konkretnym typom końcówek.

Sprawdź nasze pozostałe końcówki oczkowe

KOA

KOA – końcówka oczkowa nieizolowana

KOA to klasyczna, nieizolowana końcówka oczkowa z cynowanej miedzi, przeznaczona do prostych połączeń elektrycznych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i atrakcyjnej cenie jest idealnym rozwiązaniem do podstawowych zastosowań montażowych i warsztatowych, tam gdzie nie jest wymagana zgodność z normami DIN.

KOE

KOE – końcówka oczkowa DIN 46234

KOE to profesjonalna końcówka oczkowa zgodna z normą DIN 46234, zaprojektowana z myślą o wysokiej niezawodności. Dwa przetłoczenia w tulejce gwarantują większą stabilność mechaniczną, a powłoka z cynowanej miedzi zapewnia odporność na korozję i doskonałe przewodzenie.

KOV

KOV – końcówka oczkowa z wąskim kołnierzem

KOV to wersja końcówki oczkowej z wąskim kołnierzem, idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Spełnia wymagania normy DIN 46234 i sprawdza się tam, gdzie standardowe końcówki są zbyt duże.

Poznaj pełną ofertę końcówek ERKO

Nasze końcówki oczkowe KOE to tylko część rozbudowanego portfolio niezawodnych rozwiązań połączeniowych ERKO. Projektujemy i produkujemy szeroką gamę końcówek do różnych zastosowań – od standardowych instalacji elektrycznych po najbardziej wymagające warunki przemysłowe. Postaw na jakość, precyzję wykonania i bezpieczeństwo pracy.

Oferta końcówek ERKO