Przyciski plastikowe modułowe, przełączniki i wskaźniki świetlne Ø22

Seria Harmony XB5 firmy Schneider Electric to innowacyjna gama urządzeń sterujących, takich jak przyciski, przełączniki i sygnalizatory, stworzona z myślą o wysokiej niezawodności i wygodzie użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki wytrzymałej obudowie z tworzywa termoplastycznego oraz wysokim klasom szczelności (IP66, IP67, IP69, IP69K), komponenty te doskonale sprawdzają się nawet w trudnych środowiskach pracy. Ich modułowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż oraz elastyczne dopasowanie do konkretnych wymagań aplikacyjnych. Harmony XB5 łączy nowoczesny design z trwałością i praktycznością, wspierając bezpieczeństwo maszyn oraz usprawniając procesy operacyjne.

Przyciski plastikowe modułowe, przełączniki i wskaźniki świetlne Ø22

Seria Harmony XB5 firmy Schneider Electric to innowacyjna gama urządzeń sterujących, takich jak przyciski, przełączniki i sygnalizatory, stworzona z myślą o wysokiej niezawodności i wygodzie użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki wytrzymałej obudowie z tworzywa termoplastycznego oraz wysokim klasom szczelności (IP66, IP67, IP69, IP69K), komponenty te doskonale sprawdzają się nawet w trudnych środowiskach pracy. Ich modułowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż oraz elastyczne dopasowanie do konkretnych wymagań aplikacyjnych. Harmony XB5 łączy nowoczesny design z trwałością i praktycznością, wspierając bezpieczeństwo maszyn oraz usprawniając procesy operacyjne.

Modułowa konstrukcja

Modułowa konstrukcja

umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych aplikacji

Uniwersalne diody LED

Uniwersalne diody LED

redukują liczbę wariantów i upraszczają magazynowanie

Szeroka personalizacja

Szeroka personalizacja

dostępne różne kolory, symbole i tabliczki opisowe

Wysoka odporność środowiskowa

Wysoka odporność środowiskowa

IP66, IP67, IP69K i typ 4X

Kompatybilność z wieloma standardami

Kompatybilność z wieloma standardami

IEC, UL, CSA, CE i inne

Wsparcie cyfrowe

Wsparcie cyfrowe

dostępne widoki 360° i konfiguratory online

Modułowa konstrukcja

umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych aplikacji

Uniwersalne diody LED

redukują liczbę wariantów i upraszczają magazynowanie

Szeroka personalizacja

dostępne różne kolory, symbole i tabliczki opisowe

Wysoka odporność środowiskowa

IP66, IP67, IP69K i typ 4X

Kompatybilność z wieloma standardami

IEC, UL, CSA, CE i inne

Wsparcie cyfrowe

dostępne widoki 360° i konfiguratory online

alternative text
Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Ergonomiczna konstrukcja do zatrzymania awaryjnego w różnych środowiskach
Podświetlane typy zwiększające wydajność operatora poprzez skrócenie przestojów produkcyjnych
Duży zestaw akcesoriów aby dostosować aplikacje do indywidualnych potrzeb
Szybki i prosty montaż oraz demontaż
Wysoka odporność na wibracje
Doskonałe połączenie mechaniczne z głowicą
Dostępne są różne typy połączeń: zacisk śrubowy, złącze, złącze Faston, zacisk push-in lub płytka drukowana
Ergonomiczna konstrukcja do zatrzymania awaryjnego w różnych środowiskach
Podświetlane typy zwiększające wydajność operatora poprzez skrócenie przestojów produkcyjnych
Duży zestaw akcesoriów aby dostosować aplikacje do indywidualnych potrzeb
Szybki i prosty montaż oraz demontaż
Wysoka odporność na wibracje
Doskonałe połączenie mechaniczne z głowicą
Dostępne są różne typy połączeń: zacisk śrubowy, złącze, złącze Faston, zacisk push-in lub płytka drukowana

Innowacje i przewagi technologiczne serii Harmony XB5

Kompaktowe bloki push-in dla XB5

Dzięki szybkiemu i prostemu podłączeniu kabli bez potrzeby użycia narzędzi, rozwiązanie znacząco obniża koszty instalacji i konserwacji. Seria Harmony jako pierwsza na rynku oferuje kompaktowe, sztaplowane bloki stykowe z technologią wtykową, w pełni zgodne z urządzeniami Harmony XB5. Kompaktowa konstrukcja poprawia estetykę paneli, a szeroki wybór konfiguracji pozwala na elastyczne zastosowanie bez kompromisów w zakresie wydajności.

Uniwersalny blok podświetlenia LED do wszystkich funkcji oświetlenia

Lampki z serii Harmony zoptymalizowały strukturę lampek kontrolnych i elementów sterujących za pomocą diod LED, przechodząc z 6 kolorowych diod LED do 1 uniwersalnego źródła światła. Unikalna technologia, która prowadzi do najlepszego rozwiązania oświetleniowego.

Bezpieczeństwo i produktywność bez żadnych kompromisów

Blok styków monitorowania bezpieczeństwa NC (Safety Monitoring Contact Block) nadzoruje połączenie przycisku zatrzymania awaryjnego w celu zmniejszenia liczby błędów ludzkich podczas konserwacji lub instalacji na maszynie. Podświetlane wyłącznika awaryjnego pomaga zidentyfikować wyłącznik odpowiedzialny za przestoje w produkcji.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Czy przyciski Harmony XB5 nagrzewają się podczas pracy?

Nie, przyciski Harmony XB5 nie mają aktywnego odprowadzania ciepła, ponieważ są elementami sterowniczymi o bardzo niskim poborze mocy. Nawet wersje podświetlane LED generują mniej niż 1 W strat, więc nie wymagają dodatkowego chłodzenia. Wystarczy przestrzegać standardowego zakresu temperatur pracy: od -40°C do +70°C.

2

Plastik czy metal – co lepsze?

Plastikowe przyciski są lekkie, odporne na korozję i dostępne w szerokiej gamie kolorów. Metalowe przyciski wyróżniają się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zapewniając niezawodność w trudnych warunkach. Schneider Electric oferuje pełną gamę rozwiązań – od serii Harmony XB5 (plastik) po Harmony XB4 (metal) – abyś zawsze znalazł produkt dopasowany do swoich potrzeb.

3

Czym różni się przycisk awaryjny „grzybek” od zwykłego przycisku?

Zwykły przycisk po wciśnięciu wraca do swojej pozycji wyjściowej. Grzybek naprzeciw jest zatrzaskowym co oznacza że po wciśnięciu wymaga odblokowania i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.

4

Kiedy warto wybrać przycisk podświetlany LED dla fabryki?

Gdy chcesz sygnalizować stan urządzenia lub poprawić widoczność. Przyciski tego typu wymagają osobnego zasilania LED (np. 12 V, 24 V, 230 V).

5

Jaką klasę szczelności przycisku IP wybrać?

IP65 chroni przed kurzem i strugą wody, IP67 przed krótkim zanurzeniem, a IP68 przed długotrwałym zanurzeniem. Zalecany jest wybór w zależności od warunków pracy.

""
""
""
""
""
""