Seria Harmony XB5 firmy Schneider Electric to innowacyjna gama urządzeń sterujących, takich jak przyciski, przełączniki i sygnalizatory, stworzona z myślą o wysokiej niezawodności i wygodzie użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki wytrzymałej obudowie z tworzywa termoplastycznego oraz wysokim klasom szczelności (IP66, IP67, IP69, IP69K), komponenty te doskonale sprawdzają się nawet w trudnych środowiskach pracy. Ich modułowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż oraz elastyczne dopasowanie do konkretnych wymagań aplikacyjnych. Harmony XB5 łączy nowoczesny design z trwałością i praktycznością, wspierając bezpieczeństwo maszyn oraz usprawniając procesy operacyjne.
Seria Harmony XB5 firmy Schneider Electric to innowacyjna gama urządzeń sterujących, takich jak przyciski, przełączniki i sygnalizatory, stworzona z myślą o wysokiej niezawodności i wygodzie użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki wytrzymałej obudowie z tworzywa termoplastycznego oraz wysokim klasom szczelności (IP66, IP67, IP69, IP69K), komponenty te doskonale sprawdzają się nawet w trudnych środowiskach pracy. Ich modułowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż oraz elastyczne dopasowanie do konkretnych wymagań aplikacyjnych. Harmony XB5 łączy nowoczesny design z trwałością i praktycznością, wspierając bezpieczeństwo maszyn oraz usprawniając procesy operacyjne.
umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych aplikacji
redukują liczbę wariantów i upraszczają magazynowanie
dostępne różne kolory, symbole i tabliczki opisowe
IP66, IP67, IP69K i typ 4X
IEC, UL, CSA, CE i inne
dostępne widoki 360° i konfiguratory online
umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych aplikacji
redukują liczbę wariantów i upraszczają magazynowanie
dostępne różne kolory, symbole i tabliczki opisowe
IP66, IP67, IP69K i typ 4X
IEC, UL, CSA, CE i inne
dostępne widoki 360° i konfiguratory online
Dzięki szybkiemu i prostemu podłączeniu kabli bez potrzeby użycia narzędzi, rozwiązanie znacząco obniża koszty instalacji i konserwacji. Seria Harmony jako pierwsza na rynku oferuje kompaktowe, sztaplowane bloki stykowe z technologią wtykową, w pełni zgodne z urządzeniami Harmony XB5. Kompaktowa konstrukcja poprawia estetykę paneli, a szeroki wybór konfiguracji pozwala na elastyczne zastosowanie bez kompromisów w zakresie wydajności.
Lampki z serii Harmony zoptymalizowały strukturę lampek kontrolnych i elementów sterujących za pomocą diod LED, przechodząc z 6 kolorowych diod LED do 1 uniwersalnego źródła światła. Unikalna technologia, która prowadzi do najlepszego rozwiązania oświetleniowego.
Blok styków monitorowania bezpieczeństwa NC (Safety Monitoring Contact Block) nadzoruje połączenie przycisku zatrzymania awaryjnego w celu zmniejszenia liczby błędów ludzkich podczas konserwacji lub instalacji na maszynie. Podświetlane wyłącznika awaryjnego pomaga zidentyfikować wyłącznik odpowiedzialny za przestoje w produkcji.
Czy przyciski Harmony XB5 nagrzewają się podczas pracy?
Nie, przyciski Harmony XB5 nie mają aktywnego odprowadzania ciepła, ponieważ są elementami sterowniczymi o bardzo niskim poborze mocy. Nawet wersje podświetlane LED generują mniej niż 1 W strat, więc nie wymagają dodatkowego chłodzenia. Wystarczy przestrzegać standardowego zakresu temperatur pracy: od -40°C do +70°C.
Plastik czy metal – co lepsze?
Plastikowe przyciski są lekkie, odporne na korozję i dostępne w szerokiej gamie kolorów. Metalowe przyciski wyróżniają się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zapewniając niezawodność w trudnych warunkach. Schneider Electric oferuje pełną gamę rozwiązań – od serii Harmony XB5 (plastik) po Harmony XB4 (metal) – abyś zawsze znalazł produkt dopasowany do swoich potrzeb.
Czym różni się przycisk awaryjny „grzybek” od zwykłego przycisku?
Zwykły przycisk po wciśnięciu wraca do swojej pozycji wyjściowej. Grzybek naprzeciw jest zatrzaskowym co oznacza że po wciśnięciu wymaga odblokowania i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.
Kiedy warto wybrać przycisk podświetlany LED dla fabryki?
Gdy chcesz sygnalizować stan urządzenia lub poprawić widoczność. Przyciski tego typu wymagają osobnego zasilania LED (np. 12 V, 24 V, 230 V).
Jaką klasę szczelności przycisku IP wybrać?
IP65 chroni przed kurzem i strugą wody, IP67 przed krótkim zanurzeniem, a IP68 przed długotrwałym zanurzeniem. Zalecany jest wybór w zależności od warunków pracy.