Czujnik obecności Steinel IR Quattro HD 24m COM1 Natynkowy IP20 Czarny Kod Produktu 068615
Korzyści z zastosowania czujnika IR Quattro HD COM1 w automatyce budynkowej
- Niezrównana detekcja obecności w przestrzeniach biurowych i komercyjnych — Czujnik IR Quattro HD COM1 oferuje pełne pokrycie obecności na powierzchni 64 m2 oraz detekcję ruchu do 20 × 20 m (400 m2) w trybie stycznym. Jest idealnym rozwiązaniem do średnich i dużych biur, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych, hal sportowych i magazynów.
- Montaż sufitowy na wysokości do 10 metrów — Możliwość instalacji od 2,5 do 10 m sprawia, że czujnik można stosować w przestrzeniach o różnych wysokościach. Optymalna wysokość montażu to 2,8 m.
- Czujnik z 4800 strefami przełączania i trybem IQ-mode — Urządzenie wyposażone jest w inteligentny tryb detekcji ruchu oraz czujnik światła. Dzięki temu zapewnia wysoką dokładność wykrywania i może współpracować z systemami oszczędzania energii.
- Skalowalna kwadratowa strefa detekcji — Dzięki mechanicznej możliwości maskowania wybranych stref, czujnik można precyzyjnie dostosować do kształtu pomieszczenia i uniknąć fałszywych detekcji.
- Nowoczesny wygląd i trwałość wykonania — Estetyczna, czarna obudowa w kolorze RAL 9005 oraz solidne wykonanie z tworzywa sztucznego sprawiają, że urządzenie doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami technicznymi i biurowymi.
Funkcje i zastosowanie czujnika IR Quattro HD COM1
- Detekcja 360° — Skuteczna obserwacja we wszystkich kierunkach
- Różne tryby pracy — Testowy, półautomatyczny, automatyczny, ręczny ON/OFF
- Funkcja TEACH — Automatyczne uczenie progu zmierzchu
- Brak potrzeby regulacji elektronicznej — Regulacja odbywa się mechanicznie
- Połączenia master/master oraz master/slave — Możliwość integracji do 10 czujników
- Obsługa różnych typów źródeł światła, w tym LED i świetlówek
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik obecności na podczerwień (PIR) z czujnikiem światła
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Kąt rozwarcia: 160°
- Zasięg obecności: 8 × 8 m (64 m2)
- Zasięg styczny: 20 × 20 m (400 m2)
- Zasięg promieniowy: 8 × 8 m (64 m2)
- Wysokość montażu: 2,5 – 10 m (optymalna: 2,8 m)
- Parametryzacja: Smart Remote, RC8, potencjometr, przełączniki DIP
- Zasilanie: 230 V / 50 – 60 Hz
- Wyjście przekaźnikowe: 1 × 2000 VA
- Obciążalność LED: LED < 2 W: 100 W; LED 2–8 W: 300 W; LED > 8 W: 600 W
- Obciążenie świetlówek: bez korekty: 1000 VA; z korekcją szeregową: 400 VA; z korekcją równoległą: 400 VA
- Stałe sterowanie światłem: nie
- Funkcja światła podstawowego: nie
- Funkcja TEACH: tak
- Zabezpieczenie przed podpełzaniem: tak
- Maskowanie segmentów: tak (mechaniczne)
- Klasa ochrony: IP20
- Temperatura pracy: -25°C do +55°C
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Wymiary: 65 × 120 × 120 mm
- Typ montażu: natynkowy (sufit)
- Kod produktu: 068615
- EAN: 4007841068615
- Gwarancja: 5 lat