Obudowy Easy9 EU

Easy9 EU to seria podtynkowych i natynkowych obudów w II klasie ochronności, które znajdą zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym (zgodność z normą IEC 60670-24:2011). W zestawie z aparaturą modułową K60, obudowy Easy9 EU tworzą rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz ochronę domowników z zachowaniem najwyższych standardów Schneider Electric.

Easy9 EU

Obudowy Easy9 EU

Easy9 EU to seria podtynkowych i natynkowych obudów w II klasie ochronności, które znajdą zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym (zgodność z normą IEC 60670-24:2011). W zestawie z aparaturą modułową K60, obudowy Easy9 EU tworzą rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz ochronę domowników z zachowaniem najwyższych standardów Schneider Electric.

undefined

Łatwa instalacja

undefined

Łatwa instalacja

płaskie drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie do 180°

Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona

II klasa izolacji, IP40 (zamknięte drzwi), IK07

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, czy lokalach usługowych

Kompleksowe rozwiązanie

Kompleksowe rozwiązanie

w zestawie z aparaturą K60

Optymalna konfiguracja i rozmieszczenie kabli

Optymalna konfiguracja i rozmieszczenie kabli

pojemna obudowa z przepustami na przewody

Nowoczesny design i ergonomia

Nowoczesny design i ergonomia

swoją estetyką uzupełniają wizualnie wystrój miejsca instalacji

undefined

Łatwa instalacja

płaskie drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie do 180°

Bezpieczeństwo i ochrona

II klasa izolacji, IP40 (zamknięte drzwi), IK07

Szerokie zastosowanie

w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, czy lokalach usługowych

Kompleksowe rozwiązanie

w zestawie z aparaturą K60

Optymalna konfiguracja i rozmieszczenie kabli

pojemna obudowa z przepustami na przewody

Nowoczesny design i ergonomia

swoją estetyką uzupełniają wizualnie wystrój miejsca instalacji

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Część spodnia obudowy podtynkowej wyprodukowana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
Górne / dolne i boczne osłabienia na przepusty kablowe
Zdejmowany i regulowany stelaż w wersji podtynkowej
Izolowane bloki zacisków śrubowych N i PE
Izolowane bloki zacisków śrubowych N i PE
Zdejmowana osłona przednia
Drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie
Drzwi białe pełne lub transparentne przydymione, otwierane do 180°
Część spodnia obudowy podtynkowej wyprodukowana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
Górne / dolne i boczne osłabienia na przepusty kablowe
Zdejmowany i regulowany stelaż w wersji podtynkowej
Izolowane bloki zacisków śrubowych N i PE
Izolowane bloki zacisków śrubowych N i PE
Zdejmowana osłona przednia
Drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie
Drzwi białe pełne lub transparentne przydymione, otwierane do 180°

undefined undefined

Kompleksowa oferta

Rozdzielnica Easy9 EU to idealne rozwiązanie do bezpiecznego montażu aparatury modułowej na szynie DIN przede wszystkim w budynkach mieszkalnych. Dostępna w różnych rozmiarach (od 8 do 36 modułów), doskonale współpracuje z aparaturą modułową K60, zapewniając kompletną i niezawodną instalację.

Optymalna ochrona

Obudowy natynkowe i podtynkowe posiadają II klasę izolacji, zapewniając maksymalną ochronę. Stopień szczelności IP40 (IP30 przy otwartych drzwiach) chroni aparaturę przed zanieczyszczeniami, a wysoka odporność na uderzenia IK07 (zgodnie z normą IEC 62262) gwarantuje trwałość. Dodatkowo w zestawie znajdują się dwa bloki zaciskowe – uziemiający i neutralny – co upraszcza instalację.

undefined undefined
undefined undefined

Zrównoważony rozwój

Rozdzielnice Schneider Electric spełniają wymagania środowiskowe określone w deklaracjach REACh i RoHS, co potwierdza zminimalizowany wpływ substancji na środowisko. Dodatkowo, obudowy wykonane są z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, a do produkcji opakowań użyto aż 70% materiałów z odzysku.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Gdzie są produkowane obudowy Easy9 EU?

Obudowy Easy9 EU produkowane są na terenie Unii Europejskiej, we Włoszech.

2

Czy w obudowie Easy9 EU można zamontować rozłącznik 125A?

W obudowach 8, 12 i 18 modułowych rekomenduje się zastosowanie aparatów 63A, natomiast w 36 modułowych 80A.

3

Czy w obudowach Easy9 EU można zmienić stronę otwierania drzwi?

Tak, jak najbardziej, szczegóły na poniższym filmie: https://youtu.be/_TJ435oSq_4?si=tmsWUmBknx_mKs5S

4

Czy w obudowach Easy9 EU jest wyjmowany stelaż, który można okablować na stole warsztatowym poza obudową?

Taki stelaż został zastosowany w wersji podtynkowej obudów Easy9 EU, w wersji natynkowej poszczególne szyny TH35 są przymocowane do tylnej części obudowy.