Logo Philips
Źródło światła LED Philips Ecofit LEDbulb LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT KOD PRODUKTU: 929002306857 EAN: 8721103057709​
Zdjęcie produktu Philips Ecofit LEDbulb
Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 13 W
Strumień świetlny: 1521 lm
Skuteczność świetlna: 117 lm/W
Klasa energetyczna: E
Temperatura barwowa: 2700 K
CRI: 80
Trwałość: 10000 godzin
Liczba przełączeń on/off: 50000
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 180°
Współczynnik mocy: 0.54
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażone źródło światła: od -20°C do +45°C
Ściemnialna/nieściemnialna: Nieściemnialna
Materiał: plastik
Trzonek: E27
Kształt: A60
Diagram z cechahmi produktu
Diagram z cechahmi produktu

Recepcje i lobby

Źródło światła LED Philips to energooszczędne rozwiązanie o równomiernym rozsyle światła, które sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery w przestrzeniach wejściowych, w designerskich oprawach. Dzięki długiej trwałości i niezawodności doskonale sprawdza się w często użytkowanych strefach.

Restauracje

Dzięki wysokiej energooszczędności (do 80%) i technologii niemęczącej wzroku, źródło światła LED Philips doskonale sprawdza się w restauracyjnych przestrzeniach, tworząc komfortową atmosferę dla gości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.

Pokoje hotelowe

Idealna do codziennego oświetlenia w pokojach hotelowych — źródło światła LED zapewnia relaksującą atmosferę, co przekłada się na większy komfort gości.

Znajdź odpowiedni produkt Skorzystaj z naszego narzędzia konwersji źródeł światła i znajdź najlepsze dopasowanie. Przejdź do narzędzia >
Zdjęcie laptopa

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.