PrismaSeT XS to seria podtynkowych i natynkowych obudów w II klasie izolacji, które znajdą zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym (zgodność z normą IEC 61439). To gama obudów modułowych łącząca w sobie ergonomię, atrakcyjne wzornictwo oraz solidne wykonanie na najwyższym poziomie. W zestawie z aparaturą modułową Schneider Electric, obudowy PrismaSeT XS tworzą rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz ochronę użytkowników z zachowaniem najwyższych standardów Schneider Electric.
PrismaSeT XS to seria podtynkowych i natynkowych obudów w II klasie izolacji, które znajdą zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym (zgodność z normą IEC 61439). To gama obudów modułowych łącząca w sobie ergonomię, atrakcyjne wzornictwo oraz solidne wykonanie na najwyższym poziomie. W zestawie z aparaturą modułową Schneider Electric, obudowy PrismaSeT XS tworzą rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz ochronę użytkowników z zachowaniem najwyższych standardów Schneider Electric.
upraszcza okablowanie rozdzielnicy w dogodnym miejscu, np. na stole warsztatowym
II klasa izolacji, IP40, IK09
w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, czy lokalach usługowych
w zestawie z aparaturą Acti9 od Schneider Electric
możliwe wprowadzenie kabli z czterech stron
swoją estetyką uzupełniają wizualnie wystrój miejsca instalacji
upraszcza okablowanie rozdzielnicy w dogodnym miejscu, np. na stole warsztatowym
II klasa izolacji, IP40, IK09
w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, czy lokalach usługowych
w zestawie z aparaturą Acti9 od Schneider Electric
możliwe wprowadzenie kabli z czterech stron
swoją estetyką uzupełniają wizualnie wystrój miejsca instalacji
PrismaSeT XS do 125 A to gama obudów modułowych łącząca w sobie ergonomię, atrakcyjne wzornictwo oraz solidne wykonanie na najwyższym poziomie. Idealnie sprawdzi się we wszystkich instalacjach małych budynków komercyjnych oraz wysokiej klasy instalacjach w budynkach mieszkalnych.
Obudowy natynkowe i podtynkowe posiadają II klasę izolacji, zapewniając maksymalną ochronę. Stopień ochrony IP40 (z drzwiami) chroni aparaturę przed zanieczyszczeniami, a wysoka odporność na uderzenia IK09 (z drzwiami) gwarantuje trwałość urządzenia. Dzięki odpowiedniemu wykonaniu, wszystkie obudowy PrismaSeT XS odznaczają się “całkowitą izolacją”, co oznacza, że żadna część obudowy, interfejsu lub drzwi nie musi być uziemiana.
Urządzenia Schneider Electric spełniają wymagania środowiskowe REACh i RoHS, co potwierdza mniejszy wpływ użytych materiałów na otoczenie. Konstrukcja nastawiona na trwałość i bezproblemową obsługę pomaga zmniejszać ilość odpadów w całym cyklu życia produktu. Schneider Electric redukuje ślad węglowy na każdym etapie produkcji, wspierając globalne cele zrównoważonego rozwoju.
W jakich wersjach występuje obudowa PrismaSeT XS?
Gama PrismaSeT XS obejmuje obudowy o szerokości 13, 18 oraz 24 moduły w wykonaniu od 1- do 6-rzędowym.
Czy gama PrismaSeT XS posiada obudowę w wersji multimedialnej?
Tak, PrismaSeT XS obejmuje również wersję multimedialną, która może być używana do zastosowań nieelektrycznych.
Czy PrismaSeT XS zapewnia ochronę przed ogniem?
Tak, obudowy wykonane są z samogasnącego tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę (część przednia/osłona) do 650°C. Zgodne z IEC 60695-2-11.
Jakie akcesoria są dostępne dla PrismaSeT XS?
Gama obejmuje m.in. zestawy montażowe do ścian gipsowych, zamki do drzwi, płytki zaślepiające, uchwyty na schematy oraz adaptery głębokości szyny DIN.