TeSys GV2

Nowa generacja wyłączników silnikowych TeSys Deca – rozwiązanie stworzone z myślą o niezawodności i wszechstronności. Urządzenia te zapewniają pełną ochronę przed zwarciem i przeciążeniem oraz umożliwiają wygodne sterowanie silnikiem (ZAŁ./WYŁ.). Dzięki szerokiej gamie opcji – od rozwiązań magnetycznych i termo-magnetycznych po różne rodzaje złączy i zacisków – TeSys Deca to idealny wybór dla aplikacji do maksymalnej mocy 15 kW.

TeSys GV2

Nowa generacja wyłączników silnikowych TeSys Deca – rozwiązanie stworzone z myślą o niezawodności i wszechstronności. Urządzenia te zapewniają pełną ochronę przed zwarciem i przeciążeniem oraz umożliwiają wygodne sterowanie silnikiem (ZAŁ./WYŁ.). Dzięki szerokiej gamie opcji – od rozwiązań magnetycznych i termo-magnetycznych po różne rodzaje złączy i zacisków – TeSys Deca to idealny wybór dla aplikacji do maksymalnej mocy 15 kW.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

zabezpieczenie termo-magnetyczne lub magnetyczne

Wygodna obsługa

Wygodna obsługa

za pomocą pokrętła, wysuwanego pokrętła lub przycisków

Wysoka klasa ochrony mocy

Wysoka klasa ochrony mocy

do 15 kW (11 kW w przypadku GV2RT)

Różne typy złączy

Różne typy złączy

zaciski śrubowe w różnych standardach, listwa zaciskowa EverLink, zacisk sprężynowy, połączenie oczkowe

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

automatyka przemysłowa, rozdział energii, gospodarka wodno-ściekowa, górnictwo, budownictwo

Bezpieczeństwo

zabezpieczenie termo-magnetyczne lub magnetyczne

Wygodna obsługa

za pomocą pokrętła, wysuwanego pokrętła lub przycisków

Wysoka klasa ochrony mocy

do 15 kW (11 kW w przypadku GV2RT)

Różne typy złączy

zaciski śrubowe w różnych standardach, listwa zaciskowa EverLink, zacisk sprężynowy, połączenie oczkowe

Szerokie zastosowanie

automatyka przemysłowa, rozdział energii, gospodarka wodno-ściekowa, górnictwo, budownictwo

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Stylowy, nowoczesny wygląd w odcieniu ciemnoszarym
Czytelna informacja o wyłączeniu wyłącznika
Certyfikacja uznawana na całym świecie, dostępne również typy NEMA
Elastyczne podłączenie dzięki różnym typom złącz
Wbudowany mechanizm blokady
Stylowy, nowoczesny wygląd w odcieniu ciemnoszarym
Czytelna informacja o wyłączeniu wyłącznika
Certyfikacja uznawana na całym świecie, dostępne również typy NEMA
Elastyczne podłączenie dzięki różnym typom złącz
Wbudowany mechanizm blokady

Przemyślana konstrukcja

Wszystkie produkty wyróżniają się nowoczesnym designem i jednolitą estetyką, oferując bogaty wybór wyłączników GV – zarówno magnetycznych, jak i termiczno-magnetycznych – w różnych wariantach rozmiarowych, w tym GV2, GV3 i GV4.

Budowa i użytkowanie

Wygodniejsza instalacja oraz obsługa dzięki zaciskom w różnych standardach. Dodatkowo złącza EverLink zapewnia bezpieczne i długotrwałe podłączenie.

Obsługa i konserwacja

Cyfrowa dokumentacja techniczna jest dostępna dla klienta, a dodatkowo w ramach rozwiązania EcoStruxure™ Facility Expert udostępniany jest przewodnik konserwacji.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Jaka jest różnica pomiędzy wyłącznikami silnikowy GV2L i GV2ME?

Urządzenia GV2L są zbliżone do ręcznych rozruszników GV2ME, jednak oferują wyłącznie zabezpieczenie magnetyczne. Modele GV2ME dodatkowo chronią przed przeciążeniem termicznym.

2

Czym się różnią wyłączniki silnikowe GV2ME** i GV2ME**AP?

Oba warianty wyłączników GV2ME** i GV2MEAP mają identyczne parametry, wymiary oraz są kompatybilne z tymi samymi akcesoriami. Wersja GV2MEAP jest przeznaczona na wybrane rynki lokalne, natomiast GV2ME** to wersja globalna.