Easy Altivar 310

Seria Easy Altivar 310 to nowoczesne przetwornice częstotliwości, które zapewniają pełną kontrolę nad trójfazowymi silnikami elektrycznymi w szerokim zakresie prędkości i obciążeń. Dzięki solidnej konstrukcji i odporności na trudne warunki środowiskowe napęd utrzymuje wysoką wydajność bez spadku parametrów. Obsługuje temperatury do 55°C oraz przeciążenia znamionowe 150% przez 60 s (HD) i 110% przez 60 s (ND). Zintegrowany protokół MODBUS umożliwia szybkie wdrożenie do architektury maszyn, zapewniając prostą konfigurację i niezawodną pracę od pierwszego uruchomienia.

Easy Altivar 310

Seria Easy Altivar 310 to nowoczesne przetwornice częstotliwości, które zapewniają pełną kontrolę nad trójfazowymi silnikami elektrycznymi w szerokim zakresie prędkości i obciążeń. Dzięki solidnej konstrukcji i odporności na trudne warunki środowiskowe napęd utrzymuje wysoką wydajność bez spadku parametrów. Obsługuje temperatury do 55°C oraz przeciążenia znamionowe 150% przez 60 s (HD) i 110% przez 60 s (ND). Zintegrowany protokół MODBUS umożliwia szybkie wdrożenie do architektury maszyn, zapewniając prostą konfigurację i niezawodną pracę od pierwszego uruchomienia.

Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona

IP20, IP40 z pokrywą i 3C3, 3S2

Ekonomiczność

Ekonomiczność

wysoka wydajność przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji

Dostępność

Dostępność

szeroka dostępność produktu oraz wsparcie techniczne

Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

zoptymalizowana powierzchnia montażowa dla kompaktowej instalacji

Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

prosta instalacja, konfiguracja i konserwacja urządzenia

Odporność

Odporność

duża wytrzymałość i ochrona przed trudnymi warunkami środowiskowymi

Bezpieczeństwo i ochrona

IP20, IP40 z pokrywą i 3C3, 3S2

Ekonomiczność

wysoka wydajność przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji

Dostępność

szeroka dostępność produktu oraz wsparcie techniczne

Oszczędność miejsca

zoptymalizowana powierzchnia montażowa dla kompaktowej instalacji

Łatwa obsługa

prosta instalacja, konfiguracja i konserwacja urządzenia

Odporność

duża wytrzymałość i ochrona przed trudnymi warunkami środowiskowymi

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview

Szerokie zastosowanie

Altivar Easy 310 oferuje funkcjonalności idealne do typowych aplikacji, w tym: • maszyny w przemyśle tekstylnym, • obrabiarki, • sprzęt do produkcji drewna, • urządzenia do obróbki materiałów, • maszyny pakujące oraz drukujące, • maszyny ceramiczne, • ogólne systemy sterowania maszynami

Dopasowanie do potrzeb

Kompaktowa konstrukcja z niewielką powierzchnią podstawy oraz możliwość montażu obok siebie pozwalają zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Dzięki technologii Plug & Play, czytelnym oznaczeniom zacisków, przejrzystemu schematowi elektrycznemu i intuicyjnemu menu instalacja oraz konfiguracja są szybkie i proste, co znacząco redukuje czas i koszty. Skupienie na kluczowych funkcjach gwarantuje wysoką jakość bez zbędnych dodatków, zapewniając niezawodność i efektywność w każdej aplikacji.

Wytrzymałość w każdej sytuacji

Solidna konstrukcja zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach dzięki systemowi przepływu powietrza i odporności na zakłócenia zasilania. Wszystkie karty są standardowo powlekane, urządzenie działa w temperaturach do 55°C bez obniżania parametrów znamionowych, a zastosowane komponenty gwarantują długą żywotność – nawet do 10 lat.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Co oznacza kod błędu F018 w falowniku ATV310?

Błąd F018 wskazuje na zwarcie w silniku. Możliwe przyczyny to: 1. Zwarcie lub uziemienie na wyjściu napędu. 2. Uszkodzenie uziemienia w trakcie pracy. 3. Duży przepływ prądu do masy przy kilku silnikach podłączonych równolegle. Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące kroki: • Zmierz rezystancję izolacji silnika i okablowanie. • Podłącz silnik bezpośrednio do sieci i obserwuj prąd przy minimalnym obciążeniu – powinien mieścić się w zakresie z tabliczki znamionowej. • Odłącz silnik od falownika i sprawdź, czy błąd nadal występuje. Jeśli tak, przyczyną może być falownik. • Przeprowadź test tranzystorów IGBT, aby ustalić, czy któryś z nich jest uszkodzony.