Phoenix Contact – Signal Chain
Phoenix Contact – ochrona przeciwprzepięciowa

Ogranicznik przepięć typu 2 (Class II) do instalacji PV 1000 V DC

Ogranicznik przepięć typu 2 (Class II) przeznaczony do 2-pinowych systemów napięcia stałego PV do 1000 V DC, zarówno izolowanych, jak i uziemionych. Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN i sprawdza się w instalacjach fotowoltaicznych wymagających wysokiego poziomu ochrony.

Konstrukcja obejmuje 3-pinowy element bazowy oraz trzy wtykowe elementy ochronne, każdy z niezależną kontrolą termiczną.

Parametry techniczne

Ochrona i parametry elektryczne

  • Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20 µs) 20 kA
  • Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20 µs) 40 kA
  • Najwyższe napięcie trwałe UCPV 1200 V DC
  • Odporność na zwarcie ISCPV 15 000 A
  • Tory ochronne (DC+)–(DC−), (DC+)–PE, (DC−)–PE

Montaż i warunki pracy

  • Temperatura otoczenia (praca) −40 °C … +85 °C
  • Przekrój przewodu giętkiego 1,5 mm² … 16 mm²
  • Przekrój przewodu sztywnego 1,5 mm² … 25 mm²
  • Rodzaj przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Konfiguracja połączenia Konfiguracja Y

Główne cechy

Ogranicznik przepięć – hotpointy
  • Optyczny wskaźnik stanu
  • Wymienne wkładki
  • Niezawodne połączenie śrubowe
  • Wymienna obudowa
  • Szybki montaż na szynie DIN

Najczęściej zadawane pytania

Ogranicznik przepięć to urządzenie ochronne, które przejmuje nagły skok napięcia i odprowadza go w bezpieczny sposób, zanim uszkodzi falownik oraz pozostałe elementy instalacji PV.
W praktyce jest to standard w nowoczesnych instalacjach PV — szczególnie na dachach i wszędzie tam, gdzie przewody DC są długie lub obiekt ma instalację odgromową / jest narażony na burze.
Zmniejszasz ryzyko kosztownej awarii falownika i przestojów instalacji, a jednocześnie wydłużasz żywotność komponentów. To prosta inwestycja, która realnie zwiększa niezawodność systemu PV.
Najczęściej stosuje się ograniczniki typu 2 (Class II) po stronie DC, dobrane do napięcia instalacji (np. 1000/1200 V DC) i konfiguracji uziemienia.
Tak — kluczowe jest dobranie wariantu do układu sieci (izolowany/uziemiony) i właściwe podłączenie torów ochronnych.
Co najmniej raz w roku oraz po każdej silnej burzy w okolicy instalacji. Kontrola podczas przeglądu PV pozwala upewnić się, że ochrona nadal działa prawidłowo.

Zapoznaj się z ofertą Phoenix Contact

Phoenix Contact – Product overview