Metalowe przyciski modułowe, przełączniki i lampki kontrolne Ø22 mm

Harmony XB4 od Schneider Electric to seria metalowych przycisków i elementów sterujących do przemysłowych paneli. Dzięki modułowej konstrukcji, blokom styków NO/NC o niskiej rezystancji i uniwersalnym modułom LED montaż jest szybki, a zużycie energii minimalne. Solidna budowa, stopień ochrony IP66/IP69K oraz ergonomiczne detale gwarantują niezawodność w trudnych warunkach. W ofercie znajdziesz przyciski podświetlane i niepodświetlane, lampki kontrolne, przełączniki, wyłączniki awaryjne i wiele innych które są idealne dla zrównoważonego przemysłu

Metalowe przyciski modułowe, przełączniki i lampki kontrolne Ø22 mm

Harmony XB4 od Schneider Electric to seria metalowych przycisków i elementów sterujących do przemysłowych paneli. Dzięki modułowej konstrukcji, blokom styków NO/NC o niskiej rezystancji i uniwersalnym modułom LED montaż jest szybki, a zużycie energii minimalne. Solidna budowa, stopień ochrony IP66/IP69K oraz ergonomiczne detale gwarantują niezawodność w trudnych warunkach. W ofercie znajdziesz przyciski podświetlane i niepodświetlane, lampki kontrolne, przełączniki, wyłączniki awaryjne i wiele innych które są idealne dla zrównoważonego przemysłu

Modułowa konstrukcja

Modułowa konstrukcja

proste w montażu dopasowanie do różnych aplikacji

Uniwersalne moduły LED

Uniwersalne moduły LED

prostsze magazynowanie i niższe koszty

Możliwa personalizacja

Możliwa personalizacja

dostępne kolory, symbole i tabliczki opisowe dla czytelności panelu

Odporność środowiskowa

Odporność środowiskowa

IP66, IP67, IP69K i typ 4X do pracy w trudnych warunkach

Wsparcie cyfrowe

Wsparcie cyfrowe

widoki 360° i konfiguratory online dla łatwego doboru komponentów

Kompatybilność z normami

Kompatybilność z normami

IEC, UL, CSA, CE i inne dla globalnych zastosowań

Modułowa konstrukcja

proste w montażu dopasowanie do różnych aplikacji

Uniwersalne moduły LED

prostsze magazynowanie i niższe koszty

Możliwa personalizacja

dostępne kolory, symbole i tabliczki opisowe dla czytelności panelu

Odporność środowiskowa

IP66, IP67, IP69K i typ 4X do pracy w trudnych warunkach

Wsparcie cyfrowe

widoki 360° i konfiguratory online dla łatwego doboru komponentów

Kompatybilność z normami

IEC, UL, CSA, CE i inne dla globalnych zastosowań

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Mechanizm zatrzaskowy zapewniający stabilne mocowanie
Niska moc pobierana przez moduły LED
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Możliwe wersje bezprzewodowe
Odporność na wibracje i udary mechaniczne
Pozłacane styki dla lepszej przewodności i trwałości
Mechanizm zatrzaskowy zapewniający stabilne mocowanie
Niska moc pobierana przez moduły LED
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Możliwe wersje bezprzewodowe
Odporność na wibracje i udary mechaniczne
Pozłacane styki dla lepszej przewodności i trwałości

Uniwersalny moduł świetlny LED do paneli sterowniczych

Seria Harmony XB4 zawiera bloki podświetlenia LED którzy są innowacyjnym rozwiązaniem do wszystkich funkcji sygnalizacji i oświetlenia w panelach sterowniczych. Dzięki zaawansowanej technologii LED produkty te zastępują tradycyjne systemy z wieloma kolorowymi diodami jednym uniwersalnym źródłem światła. Takie podejście zapewnia prostszy montaż, większą niezawodność oraz optymalizację kosztów. Seria Harmony XB4 gwarantuje najwyższą jakość, trwałość i efektywne oświetlenie w zastosowaniach przemysłowych i automatyce.

Odporność na trudne warunki środowiskowe dzięki zabezpieczeniom zgodnym z ATEX-D

Elementy sterownicze z serii Harmony XB4 zostały zaprojektowane z myślą o pracy w wymagających środowiskach. Dzięki zabezpieczeniom zgodnym z normą ATEX-D zapewniają pełne bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Produkty oferują szeroki wybór akcesoriów, takich jak nakładki zwiększające stopień ochrony, blokady zatrzymania awaryjnego oraz osłony selektorów i bloków stykowych. Harmony XB4 to idealne rozwiązanie dla przemysłu i automatyki, gwarantujące niezawodność i trwałość w ekstremalnych warunkach.

Bezpieczeństwo i produktywność bez żadnych kompromisów

Rozwiązania Harmony XB4 zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w aplikacjach przemysłowych. Blok styków monitorowania NC (Safety Monitoring Contact Block) kontroluje poprawność podłączenia przycisku zatrzymania awaryjnego, co znacząco zmniejsza ryzyko błędów podczas instalacji i serwisowania maszyn. Dodatkowo podświetlany wyłącznik awaryjny pozwala szybko zidentyfikować element powodujący przestój, skracając czas reakcji i zwiększając produktywność. Harmony XB4 to idealne połączenie niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności w automatyce.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Jaka jest różnica między XB4 a ZB4?

XB4 oznacza kompletne urządzenie z serii Harmony Schneider Electric, czyli gotowy przycisk do montażu w panelu. ZB4 natomiast odnosi się do podzespołów, takich jak głowice, bloki kontaktowe czy moduły LED. Wybierz XB4, jeśli potrzebujesz gotowego przycisku, a ZB4, gdy chcesz wymienić lub rozbudować element w istniejącym urządzeniu.

2

Gdzie znaleźć części zamienne do XB4?

Części zamienne do serii XB4, takie jak głowice, bloki kontaktowe, moduły LED czy pierścienie, dostępne są w katalogu Schneider Electric. Dzięki temu można łatwo wymienić zużyte elementy i przedłużyć żywotność urządzenia.

3

Jak zamontować przycisk Harmony XB4 w panelu?

Przycisk XB4 montuje się w otworze o średnicy 22 mm. Wystarczy włożyć operatora w otwór, docisnąć kołnierz montażowy i dokręcić śrubę uziemiającą z momentem 0,8–1,2 N·m. Następnie można zamontować bloki kontaktowe lub moduły LED, aby przycisk był gotowy do pracy. Schneider Electric udostępnia również filmy instruktażowe, które krok po kroku pokazują jak prawidłowo przeprowadzić montaż.

4

Czy XB4 jest kompatybilny z blokami kontaktowymi push-in?

Tak, seria Harmony XB4 jest kompatybilna z blokami kontaktowymi typu push-in, które umożliwiają szybki i beznarzędziowy montaż przewodów. Dzięki temu instalacja jest prostsza i szybsza, a połączenia są pewne i trwałe.

5

Jak zoptymalizować podświetlenie w Harmony XB4?

Zamiast 6 różnych kolorów LED, użyj uniwersalnych modułów LED Schneider Electric, co ułatwia konfigurację i redukuje zapasy.

""
""
""
""
""
""