Zabezpieczenia TMD oraz elektroniczne ETS

Zabezpieczenia TMD oraz elektroniczne ETS

gama ma ochronę termomagnetyczną i elektroniczną

Izolacja klasy II

Izolacja klasy II

urządzenie można zablokować w pozycji OFF

Moduł Vigi

Moduł Vigi

zapewnia ochronę przed prądem upływowym

Długa żywotność

Długa żywotność

wyłącznik działa nawet do 30 000 cykli

Prąd znamionowy od 16 do 630 A

Prąd znamionowy od 16 do 630 A

obsługiwany przez urządzenia serii EasyPacT CVS

Normy IEC, CCC, EAC

Normy IEC, CCC, EAC

dla bezpieczeństwa i jakości są spełnione

Zabezpieczenia TMD oraz elektroniczne ETS

gama ma ochronę termomagnetyczną i elektroniczną

Izolacja klasy II

urządzenie można zablokować w pozycji OFF

Moduł Vigi

zapewnia ochronę przed prądem upływowym

Długa żywotność

wyłącznik działa nawet do 30 000 cykli

Prąd znamionowy od 16 do 630 A

obsługiwany przez urządzenia serii EasyPacT CVS

Normy IEC, CCC, EAC

dla bezpieczeństwa i jakości są spełnione

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview

Ochrona rozdziałów głównych i oddziałowych w budynkach

Seria EasyPact CVS została zaprojektowana do zabezpieczania obwodów głównych i oddziałowych w małych i średnich budynkach biurowych, mieszkalnych czy usługowych. Dzięki zdolności do przerwania prądu zwarciowego do 36 kA (lub więcej w wybranych modelach) i standardowi Ics = 100 % Icu, wyłączniki CVS gwarantują selektywność i trwałość nawet po dużych przeciążeniach.

Ochrona rozdziałów głównych i oddziałowych w budynkach

Seria EasyPact CVS została zaprojektowana do zabezpieczania obwodów głównych i oddziałowych w małych i średnich budynkach biurowych, mieszkalnych czy usługowych. Dzięki zdolności do przerwania prądu zwarciowego do 36 kA (lub więcej w wybranych modelach) i standardowi Ics = 100 % Icu, wyłączniki CVS gwarantują selektywność i trwałość nawet po dużych przeciążeniach.

Zabezpieczenie kabli, szyn zbiorczych i instalacji

Wyłączniki CVS wykorzystują dwustopniowy mechanizm (double-break), dzięki któremu znacznie redukują naprężenia termiczne w kablach i szynach zbiorczych. Ograniczenie prądu zwarciowego obniża wymaganą przekrój przewodów i wydłuża ich żywotność. EasyPact CVS oferuje dłuższą trwałość instalacji i mniejsze koszty eksploatacyjne.

Integracja z cyfrowymi i zrównoważonymi systemami

Produkty CVS są kompatybilne z cyfrowym ekosystemem od Schneider Electric (EcoStruxure) – wspierają akcesoria takie jak moduły Earth-leakage, styki pomocnicze i napędy obrotowe, co pozwala implementować monitoring, zdalne sterowanie i diagnostykę. Dodatkowo są zgodne z normami RoHS i WEEE, co ułatwia recykling i minimalizuje ślad ekologiczny.

Prosty montaż i kompatybilność z istniejącą aparaturą

Mają tylko dwie wielkości obudowy (100–250 A i 400–630 A), zgodne gabaryty z serią Compact NSX, oraz wspólne akcesoria – co znacznie upraszcza magazynowanie i montaż. Dzięki temu instalatorzy mogą szybciej i sprawniej wymienić wyłączniki w istniejących rozdzielnicach, bez potrzeby modyfikacji szyn czy obudów, co stanowi przewagę nad mniej zunifikowanymi rozwiązaniami konkurencji.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Czy wyłączniki EasyPact CVS mają wyzwalacze elektroniczne?

Tak. Wyłączniki EasyPact CVS w zakresie prądowym od 40 A do 630 A mogą być wyposażone w wyzwalacze elektroniczne ETS, oprócz standardowych wyzwalaczy termomagnetycznych.

2

Jak ustawić parametry elektronik ETS w EasyPact CVS?

Elektroniczny wyzwalacz ETS umożliwia regulację prądu przeciążeniowego (Ir) w zakresie 0,5–1 × In, oraz zabezpieczenia LSi/LSIG. Modyfikacja odbywa się przy użyciu przycisków/modulatora na froncie, zgodnie z katalogiem i instrukcją.

3

Czy wyzwalacze prądowe w EasyPact CVS można wymieniać?

Nie. Wyzwalacze w EasyPact CVS są integralną częścią wyłącznika i nie podlegają wymianie. Opcja wymiany wyzwalaczy istnieje w serii EasyPact NSX.

4

Jak zamontować wyzwalacze napięciowe MX/MN w EasyPact CVS?

Aby zamontować wyzwalacze MX (shunt trip) lub MN (undervoltage) w EasyPact CVS, należy zdjąć przednią osłonę i umieścić wyzwalacz w komorze oznaczonej MX/MN. Wyłącznik musi być w pozycji OFF lub TRIP.

5

Czy akcesoria z Compact NSX są kompatybilne z EasyPact CVS?

Większość akcesoriów z serii Compact NSX jest kompatybilna z EasyPact CVS, z wyjątkiem napędu silnikowego. Do CVS należy stosować dedykowany napęd silnikowy.