Mureva Styl

Mureva Styl to nowoczesna seria łączników i gniazd, zaprojektowana z myślą o niezawodnej pracy w wymagających warunkach. Produkty te łączą solidną konstrukcję o stopniu ochrony IP55 i odporności IK08 z ergonomicznym, współczesnym wzornictwem, sprawdzającym się zarówno w instalacjach natynkowych jak i podtynkowych. Dzięki wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne oraz praktycznym, przemyślanym funkcjom, Mureva Styl stanowi idealne rozwiązanie dla przemysłu, obiektów publicznych oraz nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.

Mureva Styl

Mureva Styl to nowoczesna seria łączników i gniazd, zaprojektowana z myślą o niezawodnej pracy w wymagających warunkach. Produkty te łączą solidną konstrukcję o stopniu ochrony IP55 i odporności IK08 z ergonomicznym, współczesnym wzornictwem, sprawdzającym się zarówno w instalacjach natynkowych jak i podtynkowych. Dzięki wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne oraz praktycznym, przemyślanym funkcjom, Mureva Styl stanowi idealne rozwiązanie dla przemysłu, obiektów publicznych oraz nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

budownictwo mieszkaniowe, ogrody, garaże, baseny, hale przemysłowe, magazyny, laboratoria, szpitale, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, myjnie itp.

Odporność na warunki atomosferyczne

Odporność na warunki atomosferyczne

stopień IP55 zapewniający ochronę przed pyłem oraz strugą wody w wersji natynkowej i podtynkowej

Wytrzymałość mechaniczna i chemiczna

Wytrzymałość mechaniczna i chemiczna

duża odporność na uderzenia IK08 oraz działanie detergentów i rozpuszczalników

Estetyczny wygląd

Estetyczny wygląd

nowoczesny design dostępny w dwóch kolorach – bieli i antracytowej szarości

Wygodny montaż

Wygodny montaż

niewielki rozmiar mechanizmów oraz pojemne podstawy ułatwiające prowadzenie przewodów

Wyprodukowane w Polsce

Wyprodukowane w Polsce

Szerokie zastosowanie

budownictwo mieszkaniowe, ogrody, garaże, baseny, hale przemysłowe, magazyny, laboratoria, szpitale, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, myjnie itp.

Odporność na warunki atomosferyczne

stopień IP55 zapewniający ochronę przed pyłem oraz strugą wody w wersji natynkowej i podtynkowej

Wytrzymałość mechaniczna i chemiczna

duża odporność na uderzenia IK08 oraz działanie detergentów i rozpuszczalników

Estetyczny wygląd

nowoczesny design dostępny w dwóch kolorach – bieli i antracytowej szarości

Wygodny montaż

niewielki rozmiar mechanizmów oraz pojemne podstawy ułatwiające prowadzenie przewodów

Wyprodukowane w Polsce

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Podstawa
Wejście kablowe
Mechanizm
Przednia uszczelka membranowa
Klawisz
Podstawa
Wejście kablowe
Mechanizm
Przednia uszczelka membranowa
Klawisz

Szybka i prosta instalacja

Dzięki niewielkim rozmiarom mechanizmu oraz dużej ilości przestrzeni w podstawie, prowadzenie przewodów jest łatwe, również bezpośrednio za samym mechanizmem, co znacząco skraca czas pracy. Wszystkie podstawy natynkowe posiadają wymienne, elastyczne wejścia kablowe, a łączniki doposażone są w dodatkową szybkozłączkę 2 x 2,5 mm², ułatwiającą podłączenie przewodów.

Szeroki zakres funkcji

Seria Mureva Styl oprócz podstawowych łaczników i gniazd posiada w swoim zakresie szereg akcesoriów i funcji, które znacząco poszerzają jej zakres zastosowań. W ofercie znajdziemy między innymi łączniki na klucz, łączniki żaluzjowe i awaryjne oraz lampę sygnalizacyjną czy adapter dla modułów w standardzie 45x45mm (z serii New Unica) pozwalający dodatkowo zwiększyć jej zakres np. o gniazda komputerowe, telewizyjne a nawet repeater Wi-Fi, które dzięki IP55 adaptera mogą być bezpiecznie zainstalowane na elewacji budynku.

Wyjątkowa odporność i trwałość

Osprzęt Mureva Styl zaprojektowano do pracy w szczególnie wymagającym środowisku — jest w pełni odporny na wnikanie wody i pyłu oraz działanie detergentów i rozpuszczalników, a jego wzmocniona konstrukcja o klasie odporności IK08 zapewnia niezawodność w intensywnie użytkowanych przestrzeniach.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Czy seria Mureva Styl montowana jest natynkowo, czy podtynkowo?

Seria Mureva Styl składa się z mechanizmu oraz odpowiedniej podstawy montażowej. Dostępna jest podstawa umożliwiająca montaż natynkowy np. MUR37911 oraz alternatywna ramka pozwalająca na montaż podtynkowy w puszce instalacyjnej np. MUR34107.