PanelSeT CRN

Obudowy PanelSeT CRN zapewniają wysoką odporność na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne dzięki klasie szczelności IP66 i wytrzymałości IK10. Dostępne w wielu wymiarach, z trwałą powłoką ochronną i akcesoriami, gwarantują niezawodność oraz łatwy montaż w automatyce i rozdziale energii.

PanelSeT CRN

Obudowy PanelSeT CRN zapewniają wysoką odporność na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne dzięki klasie szczelności IP66 i wytrzymałości IK10. Dostępne w wielu wymiarach, z trwałą powłoką ochronną i akcesoriami, gwarantują niezawodność oraz łatwy montaż w automatyce i rozdziale energii.

Wygodna instalacja

Wygodna instalacja

dzięki łatwo odwracalnym drzwiom i spawanym kołkom uziemiającym

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

automatyka przemysłowa, rozdział energii, elektronika i sieć przemysłowa

Trwałość

Trwałość

powłoka poliestrowa i uszczelka poliuretanowa gwarantują szczelność na lata

Elastyczność adaptacji

Elastyczność adaptacji

56 standardowych wymiarów i liczne akcesoria

Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona

IP66 (przy pojedynczych drzwiach), IP55 (podwójne drzwi), IK10 (drzwi pełne), IK08 (drzwi oszklone)

Atrakcyjny wygląd

Atrakcyjny wygląd

farba poliestrowa kolor RAL 7035

Wygodna instalacja

dzięki łatwo odwracalnym drzwiom i spawanym kołkom uziemiającym

Szerokie zastosowanie

automatyka przemysłowa, rozdział energii, elektronika i sieć przemysłowa

Trwałość

powłoka poliestrowa i uszczelka poliuretanowa gwarantują szczelność na lata

Elastyczność adaptacji

56 standardowych wymiarów i liczne akcesoria

Bezpieczeństwo i ochrona

IP66 (przy pojedynczych drzwiach), IP55 (podwójne drzwi), IK10 (drzwi pełne), IK08 (drzwi oszklone)

Atrakcyjny wygląd

farba poliestrowa kolor RAL 7035

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Szeroki wybór wymiarów i akcesoriów
Wygodny montaż, łatwa konserwacja
Trwała konstrukcja
Kołki uziemiające w zestawie
Solidna ochrona komponentów
Jakość i estetyka
Szeroki wybór wymiarów i akcesoriów
Wygodny montaż, łatwa konserwacja
Trwała konstrukcja
Kołki uziemiające w zestawie
Solidna ochrona komponentów
Jakość i estetyka

Ułatwiony montaż i serwis

Odwracalne drzwi oraz spawane kołki uziemiające znacząco skracają czas instalacji. Dodatkowo szeroka oferta części zamiennych i akcesoriów pozwala na szybkie dopasowanie obudowy do indywidualnych potrzeb.

Szeroka gama rozmiarów

Seria PanelSeT CRN obejmuje aż 56 standardowych wymiarów – od kompaktowych 200×200×150 mm po duże 1400×1000×300 mm. Dzięki temu łatwo dopasujesz obudowę do każdej aplikacji, niezależnie od skali projektu.

Wytrzymałość w wymagających warunkach

Powłoka poliestrowo-epoksydowa w połączeniu z uszczelką poliuretanową zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim długotrwałą ochronę przed wilgocią, pyłem i korozją. To gwarancja niezawodności w trudnym środowisku.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Jaka jest różnica miedzy standardem VDE, UTE i BS (gniazd występujących m.in w obudowach PanelSeT)?

VDE – standard niemiecki, uziemienie tzw. Schuko, UTE -standard francuski, uziemienie w postaci bolca, BS – standard brytyjski, odmienna budowa gniazda.

2

Jaką minimalną i maksymalną temperaturę mogą wytrzymać metalowe obudowy PanelSeT CRN?

Warunki użytkowania: temperatura powietrza otoczenia dla instalacji zewnętrznych lub wewnętrznych wynosi od -25ºC do +40 ºC. Warunki atmosferyczne dla instalacji zewnętrznych: wilgotność może chwilowo osiągnąć 100% przy temperaturze 25 ºC.