PanelSeT S3D

Obudowy stalowe PanelSeT S3D to niezawodne rozwiązanie do montażu na ścianie w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki monolitycznej konstrukcji z jednego arkusza blachy zapewniają maksymalną odporność na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Podwójnie zagięte krawędzie korpusu i drzwi zwiększają trwałość oraz gwarantują wysoką szczelność. Idealne do aplikacji, gdzie liczy się wytrzymałość, bezpieczeństwo i niezawodność.

PanelSeT S3D

Obudowy stalowe PanelSeT S3D to niezawodne rozwiązanie do montażu na ścianie w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki monolitycznej konstrukcji z jednego arkusza blachy zapewniają maksymalną odporność na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Podwójnie zagięte krawędzie korpusu i drzwi zwiększają trwałość oraz gwarantują wysoką szczelność. Idealne do aplikacji, gdzie liczy się wytrzymałość, bezpieczeństwo i niezawodność.

Łatwa instalacja

Łatwa instalacja

zapewniona przez fabrycznie zainstalowane kołki uziemiające oraz dużą płytę przepustową dedykowaną dławikom kablowym

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

spełniają liczne normy i posiadają certyfikaty, w tym IEC 62208 oraz UL (cULus)

Szczelność

Szczelność

stopień IP66 dla drzwi pojedynczych i IP55 dla drzwi podwójnych. Ochrona przed pyłem i wodą jest gwarantowana przez ciągłą uszczelkę poliuretanową

Odporność na uderzenia

Odporność na uderzenia

klasa IK10 zapewnia niezawodne zabezpieczenie w wymagającym otoczeniu

Ryglowanie

Ryglowanie

3-punktowy system zamykania w obudowach o wysokości 600 mm i więcej

Elastyczność adaptacji

Elastyczność adaptacji

dzięki wszechstronnej konfiguracji oraz szerokiemu asortymentowi akcesoriów

Łatwa instalacja

zapewniona przez fabrycznie zainstalowane kołki uziemiające oraz dużą płytę przepustową dedykowaną dławikom kablowym

Bezpieczeństwo

spełniają liczne normy i posiadają certyfikaty, w tym IEC 62208 oraz UL (cULus)

Szczelność

stopień IP66 dla drzwi pojedynczych i IP55 dla drzwi podwójnych. Ochrona przed pyłem i wodą jest gwarantowana przez ciągłą uszczelkę poliuretanową

Odporność na uderzenia

klasa IK10 zapewnia niezawodne zabezpieczenie w wymagającym otoczeniu

Ryglowanie

3-punktowy system zamykania w obudowach o wysokości 600 mm i więcej

Elastyczność adaptacji

dzięki wszechstronnej konfiguracji oraz szerokiemu asortymentowi akcesoriów

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
Podwójne zagięcia na krawędziach podstawy i drzwi zwiększają ich wytrzymałość oraz poprawiają szczelność konstrukcji
Dzięki ciągłej uszczelce poliuretanowej drzwi pojedyncze mają klasę szczelności IP66, a podwójne IP55, gwarantując skuteczną ochronę przed pyłem i wilgocią
Obszerna płyta wejściowa przeznaczona do montażu dławnic kablowych. Od wysokości 600 mm stosowany jest 3-punktowy mechanizm ryglowania.
Drzwi pełne lub transparentne, odwracalne, wyposażone w 2 lub 4 profile wzmacniające. Dostępne są warianty EMC i ATEX oraz opcja personalizacji zgodnie z wymaganiami klienta.
Fazowane wykończenie krawędzi drzwi gwarantuje solidność oraz elegancki design.
Podwójne zagięcia na krawędziach podstawy i drzwi zwiększają ich wytrzymałość oraz poprawiają szczelność konstrukcji
Dzięki ciągłej uszczelce poliuretanowej drzwi pojedyncze mają klasę szczelności IP66, a podwójne IP55, gwarantując skuteczną ochronę przed pyłem i wilgocią
Obszerna płyta wejściowa przeznaczona do montażu dławnic kablowych. Od wysokości 600 mm stosowany jest 3-punktowy mechanizm ryglowania.
Drzwi pełne lub transparentne, odwracalne, wyposażone w 2 lub 4 profile wzmacniające. Dostępne są warianty EMC i ATEX oraz opcja personalizacji zgodnie z wymaganiami klienta.
Fazowane wykończenie krawędzi drzwi gwarantuje solidność oraz elegancki design.

Pełna ochrona w wymagających warunkach

Podwójnie zagięte krawędzie korpusu i drzwi w połączeniu z ciągłą uszczelką poliuretanową zapewniają wysoką szczelność. Obudowy skutecznie chronią instalacje przed pyłem, wilgocią i innymi zagrożeniami środowiskowymi, co jest niezbędne w trudnych środowiskach.

Długotrwała niezawodność

Dzięki zastosowaniu stali i precyzyjnej obróbce, obudowy charakteryzują się wyjątkową odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne. To inwestycja w produkt, który zachowuje swoje właściwości przez długi czas użytkowania.

Łatwy i bezpieczny montaż

Fabrycznie zainstalowane kołki uziemiające oraz duża płyta przepustowa dedykowana do montażu dławików kablowych znacząco przyspieszają proces instalacji. Dzięki temu montaż jest nie tylko wygodny, ale również zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Jakie wymiary i parametry mają obudowy z gamy PanelSeT S3D?

W serii PanelSeT S3D dostępne są obudowy o wymiarach: od 300 x 200 x 150 mm do 1400 x 1000 x 300 mm.

2

Ile wynosi grubość powłoki lakierniczej w obudowach PanelSeT S3D?

Proces lakierowania obudów PanelSeT S3D (NSYS3D***) realizowany jest zgodnie z wymaganiami norm UNE-48.032 oraz UNE-48103. Stosowana jest powłoka z farby proszkowej epoksydowo-poliestrowej w kolorze RAL7035, o fakturze teksturowanej. Średnia grubość warstwy wynosi 60 μm ±15%, przy minimalnej grubości 50 μm na zewnątrz i 35 μm wewnątrz.

3

Jak odwrócić drzwi w obudowie PanelSeT S3D?

Drzwi w obudowie PanelSeT S3D można odwrócić samodzielnie, kierując się instrukcją z filmiku: https://youtu.be/IiscCbcU7d8