Łącznik natynkowy AQUANT 2K 5008-10

Producent: Elektro-Plast Nasielsk

Seria: AQUANT 2K

Typ: Łącznik natynkowy zwierny żaluzjowy IP55

Kolor: Szary RAL 7035

Zaciski: Śrubowe 10AX/250V~

Ochrona: IP 55, odporność na uderzenia IK 07

Opis: Łącznik natynkowy z serii AQUANT 2K, niezawodny i sprawdzony mechanizm. Bezhalogenowa, płaska dławica zapewnia zwiększoną szczelność i odporność na działanie warunków atmosferycznych.

Technologia: Dwukomponentowe uszczelnienie 2K zapewniające najwyższą szczelność oraz odporność na wodę i pył.

Konstrukcja: Wykonana z trwałego tworzywa PP+ABS, zapewnia wytrzymałość w środowiskach o wysokim ryzyku uszkodzeń mechanicznych.