Czujnik obecności Steinel IR Quattro HD-2 24m COM1 Natynkowy IP54 Biały Kod Produktu 064327
Korzyści z zastosowania czujnika IR Quattro HD-2 COM1 w automatyce budynkowej
- Największy zasięg wykrywania wśród czujników PIR Steinel — Czujnik IR Quattro HD-2 COM1 zapewnia detekcję obecności na powierzchni do 81 m2 oraz detekcję ruchu do 576 m2 (w trybie stycznym). Idealnie sprawdzi się w dużych przestrzeniach: salach lekcyjnych, wykładowych, halach produkcyjnych, open space, magazynach wysokiego składowania oraz recepcjach.
- Szeroki zakres montażu sufitowego — Możliwość instalacji na wysokościach od 2,5 do 10 metrów (optymalnie 2,8 m) pozwala na elastyczne zastosowanie w różnych środowiskach – od biurowych po przemysłowe.
- Inteligentna konfiguracja i sterowanie przez Bluetooth Mesh — Urządzenie obsługuje parametryzację za pomocą aplikacji mobilnej, potencjometru lub smartfona. Technologia Bluetooth Mesh Connect umożliwia szybką integrację w nowoczesnych systemach zarządzania oświetleniem.
- Indywidualna konfiguracja segmentów detekcji — Czujnik oferuje możliwość mechanicznego maskowania wybranych obszarów, co pozwala dostosować jego działanie do konkretnego układu pomieszczenia.
- Solidna obudowa i trwałość działania — Obudowa o klasie szczelności IP54, wykonana z tworzywa sztucznego, zapewnia niezawodność działania w trudnych warunkach eksploatacyjnych i podwyższoną odporność na pył i wilgoć.
Funkcje i zastosowanie czujnika IR Quattro HD-2 COM1
- Detekcja 360° z możliwością maskowania segmentów
- Tryby pracy: automatyczny, półautomatyczny, ręczny ON/OFF, testowy
- Obsługa grup, sąsiednich czujników i scenariuszy oświetleniowych
- Funkcja TEACH – automatyczne ustawienie progu zmierzchu
- Przeznaczony do montażu natynkowego w sufitach
Dane techniczne i logistyczne produktu
- Typ urządzenia: czujnik obecności PIR z czujnikiem światła
- Technologia detekcji: pasywna podczerwień + pirometryczny czujnik światła
- Kąt wykrywania: 360°
- Zasięg obecności: 9 × 9 m (81 m2)
- Zasięg styczny: 24 × 24 m (576 m2)
- Wysokość montażu: 2,5 – 10 m (optymalna: 2,8 m)
- Parametryzacja: Bluetooth Mesh Connect, aplikacja, potencjometr, smartfon
- Typ montażu: natynkowy, sufit
- Zasilanie: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Wyjście przekaźnikowe: 1 × 2000 W (obciążenie rezystancyjne)
- Obciążalność LED: < 2 W: 100 W; 2–8 W: 300 W; > 8 W: 600 W
- Obciążenie świetlówek: bez korekty: 1000 VA; z korekcją szeregową: 400 VA; z korekcją równoległą: 1000 VA
- Liczba obsługiwanych świetlówek: do 8 sztuk
- Funkcja TEACH: tak
- Funkcja światła podstawowego / regulacja światła głównego: nie
- Maskowanie stref: tak (mechaniczne)
- Regulacja elektroniczna: tak
- Połączenia międzysystemowe: tak
- Klasa ochrony: IP54
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Wymiary: 64 × 123 × 123 mm
- Kod produktu: 064327
- EAN: 4007841064327
- Gwarancja: 5 lat