Logo Philips
Ledinaire
SlimDownlight
DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD KOD PRODUKTU: 929003250932 EAN: 8719514464353
Zdjęcie produktu

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 19 W
Strumień świetlny: 2000 lm
Skuteczność świetlna: 105 lm/W
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 dla L65
Stopień ochrony: IP 20/40
Ochrona przed uderzeniami: IK03
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 110°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -20°C do +40°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 55
Materiał korpusu: Metal/plastik
Połączenie: Blokowa złączka
śrubowa 2-biegunowa
Diagram z rozmiarem produktu

Ciągi komunikacyjne

Oprawy Philips LEDINAIRE zapewniają równomierne, jasne oświetlenie sprzyjające bezpiecznemu poruszaniu się. Długa trwałość 50 000 h i wysoka efektywność energetyczna ograniczają koszty eksploatacji.

Miejsca ogólnodostępne

Idealne do przestrzeni o stałym użytkowaniu, takich jak urzędy, szkoły, szpitale czy obiekty usługowe. Szeroki kąt świecenia, wysoki współczynnik mocy 0,9 oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodną i stabilną pracę.

Poczekalnie

Zapewniają komfortowe, neutralne światło, odpowiednie do dłuższego przebywania. Estetyczna forma, brak olśnienia oraz cicha, bezobsługowa praca sprawiają, że oprawy dobrze wpisują się w nowoczesne wnętrza publiczne.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.