Logo Philips
Oprawy oświetleniowe
Ledinaire High-bay
BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR KOD PRODUKTU: 911401565144 EAN: 8720169761360
Zdjęcie produktu Panel LEDINAIRE gen 5

Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo, oprawy High-bay Ledinaire są łatwe i szybkie w montażu, a można je instalować na hakach lub opcjonalnych wspornikach. W celu zmniejszenia efektu oślepiania można zamontować opcjonalne odbłyśniki.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 133 W
Strumień świetlny: 20 000 lm
Skuteczność świetlna: 150 lm/W
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 dla L80
Stopień ochrony: IP 65
Ochrona przed uderzeniami: IK06
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 116°
Współczynnik mocy: 0.95
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -20°C do +40°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 6
Materiał korpusu: Odlew aluminiowy
Wykończenie klosza/soczewki: Przeźroczyste
Połączenie: Przewody/kable przyłączeniowe
Przewód: Przewód 0,3 m ze złączką 3-biegunową
Diagram z rozmiarem produktu

Magazyny

Przeznaczone do oświetlania wysokich przestrzeni magazynowych i stref składowania. Wysoka skuteczność świetlna zapewnia dobrą widoczność, bezpieczeństwo pracy oraz efektywne zarządzanie przestrzenią.

Zakłady produkcyjne

Sprawdzają się w obiektach z regałami wysokiego składowania i intensywnym ruchem. Zapewniają równomierne, neutralne światło, wspierając płynność procesów logistycznych i ograniczając koszty eksploatacji.

Hale logistyczne

Sprawdzają się w obiektach z regałami wysokiego składowania i intensywnym ruchem. Zapewniają jasne, stabilne światło, wspierając płynność procesów logistycznych i ograniczając koszty eksploatacji.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.