Logo Philips
Ledinaire SM060C
Surface-mounted
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC​ KOD PRODUKTU: 911401843787 EAN: 8720169764705
Zdjęcie produktu

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips oferuje wysokiej jakości, przystępne cenowo oprawy LED o klasycznym wyglądzie i trwałych komponentach. Zapewniają stabilne parametry świetlne, niezawodność i energooszczędność. Model LEDINAIRE SM060C to oprawa nasufitowa przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych – biur, klas, korytarzy i ciągów komunikacyjnych – stanowiąca ekonomiczne i efektywne rozwiązanie LED.

Diagram z funkcjami produktu
Diagram z funkcjami produktu

Ledinaire All-in

Oprawy All-in są praktyczne i dostosowane do Twoich potrzeb. W tej oprawie znajdziesz wygodny przełącznik, dzięki któremu możesz swobodnie korzystać z 2 temperatur barwowych. To oszczędność miejsca i łatwość dostosowania do potrzeb Twojego Klienta.

Parametry techniczne:

Moc: 33 W; 28 W
Strumień świetlny: 3 400 lm (dla 3 000 K); 4 000 lm (dla 4 000 K)
Skuteczność świetlna: 120 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K; 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 dla L80
Stopień ochrony: IP 20
Ochrona przed uderzeniami: IK03
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 110°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -10°C do +40°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 60
Materiał korpusu: Stal
Wykończenie klosza/soczewki: Poliwęglan
Połączenie: Szybkozłączka 3-biegunowa
Diagram z rozmiarem produktu

Biura

Oprawa Philips LEDINAIRE SM060C zapewnia jasne i równomierne oświetlenie do codziennej pracy. Możliwość wyboru temperatury barwowej (3000 K/4000 K) pozwala dopasować światło do charakteru przestrzeni, a wysoka skuteczność ogranicza zużycie energii.

Szatnie i klasy szkolne

Neutralne i ciepłe światło do wyboru wspiera koncentrację i komfort wzrokowy. Wysoki strumień świetlny do 4000 lm i szeroki kąt świecenia 110° sprawiają, że oprawa dobrze sprawdza się w salach dydaktycznych.

Miejsca ogólnodostępne

Trwałość 50 000 h, solidna stalowa obudowa oraz szybki montaż dzięki szybkozłączce zapewniają niezawodne i ekonomiczne oświetlenie na lata.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.