Logo Philips
Oprawa Ledinaire
do montażu
naściennego gen2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU​ KOD PRODUKTU: 911401846187 EAN: 8720169767478
Zdjęcie produktu

Jedna oprawa oferuje trzy poziomy strumienia świetlnego oraz trzy temperatury barwowe, co pozwala łatwo dopasować oświetlenie do konkretnego zastosowania. Konfiguracja odbywa się na miejscu, zapewniając szybką i prostą instalację.


Zintegrowane czujniki zwiększają efektywność energetyczną, co umożliwia ściemnianie DIP w zależności od obecności użytkowników oraz poziomu światła dziennego.

Diagram z funkcjami produktu
Diagram z funkcjami produktu

Ledinaire All-in

Oprawy All-in są praktyczne i dostosowane do Twoich potrzeb. W tej oprawie znajdziesz wygodny przełącznik, dzięki któremu możesz swobodnie korzystać z 2 temperatur barwowych. To oszczędność miejsca i łatwość dostosowania do potrzeb Twojego Klienta.

Parametry techniczne:

Moc: 17 W
Strumień świetlny: 1100 lm; 1700 lm
Skuteczność świetlna: 105 lm/W; 95 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K; 4000 K; 5700K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 dla L70
Stopień ochrony: IP 65
Ochrona przed uderzeniami: IK08
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 110°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -20°C do +40°C
Materiał korpusu: poliwęglan
Przewód: Szybkozłączka 3-biegunowa
Diagram z rozmiarem produktu

Biura

Oprawy ścienne Philips Ledinaire doskonale sprawdzają się w przestrzeniach biurowych. Możliwość wyboru trzech temperatur barwowych dostosować światło do charakteru przestrzeni i komfortu użytkowników. Zintegrowane czujniki obecności i światła dziennego zapewniają automatyczne ściemnianie, wspierając oszczędność energii i zgodność z wymaganiami nowoczesnych biur.

Garaże

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony oraz odporności na uderzenia oprawy Philips Ledinaire są idealnym rozwiązaniem do garaży podziemnych i naziemnych. Gwarantują szeroki kąt świecenia oraz możliwość regulacji strumienia świetlnego. Czujniki ruchu i światła dziennego zwiększają bezpieczeństwo użytkowników oraz znacząco redukują zużycie energii.

Klatki schodowe

Philips Ledinaire to niezawodne oświetlenie dla klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Trwałość do 50 000 godzin (L70) oraz solidna obudowa z poliwęglanu zapewniają długą i bezproblemową eksploatację.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.