Logo Philips
Naświetlacz
Ledinaire BVP 167
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU KOD PRODUKTU: 911401892386 EAN: 8720169736160
Zdjęcie produktu

Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Diagram z funkcjami produktu
Diagram z funkcjami produktu

Ledinaire All-in

Oprawy All-in są praktyczne i dostosowane do Twoich potrzeb. W tej oprawie znajdziesz wygodny przełącznik, dzięki któremu możesz swobodnie korzystać z 3 temperatur barwowych. To oszczędność miejsca i łatwość dostosowania do potrzeb Twojego Klienta.

Parametry techniczne:

Moc: 20 W
Strumień świetlny: 2 200 lm; 2 400 lm
Skuteczność świetlna: 120 lm/W; 110 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K; 4000 K; 6500 K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 dla L80
Stopień ochrony: IP 65
Ochrona przed uderzeniami: IK07
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 110°
Współczynnik mocy: 0.8
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -25°C do +40°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 109
Materiał korpusu: Odlew aluminiowy
Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste
Połączenie: Przewody/kable przełączeniowe
Przewód: Przewód 1 m bez wtyczki
Diagram z rozmiarem produktu

Parkingi

Naświetlacz doskonale sprawdzi się w oświetleniu parkingów, zapewniając jasne i równomierne światło przy niskim zużyciu energii. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności mechanicznej IK07 urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne i przypadkowe uderzenia, co gwarantuje bezawaryjną pracę na zewnątrz.

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Z uwagi na szeroki kąt świecenia oraz wysoką skuteczność świetlną naświetlacz idealnie nadaje się do oświetlania boisk, kortów czy placów zabaw. Stabilne światło o dobrym odwzorowaniu barw (CRI 80) poprawia widoczność i komfort użytkowników, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Oświetlenie ogólne terenów zewnętrznch

Kompaktowy naświetlacz to doskonałe rozwiązanie do oświetlania chodników, ogrodów czy fasad budynków. Długa trwałość i szeroki zakres temperatur pracy gwarantują niezawodne działanie przez wiele sezonów.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.