Logo Philips
Światło punktowe
CorePro LED MV
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D KOD PRODUKTU: 929002981302 EAN: 8719514308657
Zdjęcie produktu

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 4,9 W
Strumień świetlny: 550 lm
Skuteczność świetlna: 120 lm/W
Klasa energetyczna: E
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 15 000h
Liczba przełączeń on/off: 50 000
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 120°
Współczynnik mocy: 0.5
Zakres temperatur otoczenia, na który może być narażony produkt: od -20°C do +40°C
Ściemnialna/nieściemnialna: Nie
EyeComfort: Tak
Trzonek: GU10
Kształt: PAR16
Diagram z cechahmi produktu
Diagram z cechahmi produktu

Hotele

Idealne do oświetlenia punktowego w pokojach, korytarzach i strefach wspólnych. Zapewniają komfort i dobrą widoczność, a długa trwałość 15 000 h oraz wysoka odporność na częste włączanie ograniczają koszty eksploatacji.

Sklepy

Produkty Philips CorePro sprawdzą się do oświetlania ekspozycji, półek i ciągów komunikacyjnych. Zapewniają dobre oddanie kolorów dzięki CRI80, a niskie zużycie energii pozwala obniżyć koszty energii.

Budynki mieszkalne

Do kuchni, łazienek, korytarzy i klatek schodowych. Jasne, funkcjonalne światło, szeroki kąt świecenia 120° i bezobsługowa praca czynią je praktycznym zamiennikiem halogenów GU10.

Znajdź odpowiedni produkt Skorzystaj z naszego narzędzia konwersji źródeł światła i znajdź najlepsze dopasowanie. Przejdź do narzędzia >
Zdjęcie laptopa

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.