Logo Philips
Oprawa
hermetyczna WT060C
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN KOD PRODUKTU: 911401876880 EAN: 8710163360119
Zdjęcie produktu Oprawa hermetyczna WT060C

Linia LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy LED o wysokiej jakości i przystępnej cenie. Oprawa przeznaczona jest m.in. do oświetlenia parkingów, garaży, magazynów oraz obiektów przemysłowych. Dzięki klasie szczelności IP65 sprawdza się w miejscach o wysokim zapyleniu lub wilgotności, stanowiąc ekonomiczne rozwiązanie oświetleniowe LED.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 46 W
Strumień świetlny: 5600 lm
Skuteczność świetlna: 121 lm/W
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 dla L70
Stopień ochrony: IP 66
Ochrona przed uderzeniami: IK08
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 120°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -20°C do +45°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 40
Materiał korpusu: poliwęglan
Wykończenie klosza/soczewki: poliwęglan
Połączenie: Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Diagram z rozmiarem produktu

Garaże

Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060C doskonale sprawdza się w garażach podziemnych i naziemnych oraz na parkingach. Wysoki stopień ochrony IP66 oraz odporność mechaniczna IK08 gwarantują niezawodną pracę w środowisku narażonym na kurz, wilgoć oraz przypadkowe uderzenia.

Chłodnie i magazyny

Oprawa LED stanowi wydajne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia chłodni oraz przestrzeni magazynowych. Długa żywotność oraz możliwość podłączenia do wielu opraw na jednym bezpieczniku B-16 czynią ją praktycznym rozwiązaniem dla dużych obiektów logistycznych.

Hale przemysłowe

Oprawa przeznaczona jest do pracy w wymagających warunkach hal przemysłowych, gdzie istotna jest odporność na pył, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Współczynnik oddawania barw CRI 80 zapewnia dobre warunki widzenia podczas wykonywania prac.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.