Logo Philips
Oprawa
hermetyczna WT060C
WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN KOD PRODUKTU: 911401893180 EAN: 8710163362953
Zdjęcie produktu Oprawa hermetyczna WT060C

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy LED o wysokiej jakości i przystępnej cenie. Oprawa przeznaczona jest m.in. do oświetlenia parkingów, garaży, magazynów oraz obiektów przemysłowych. Dzięki klasie szczelności IP65 sprawdza się w miejscach o wysokim zapyleniu lub wilgotności, stanowiąc ekonomiczne rozwiązanie oświetleniowe LED.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 65 W
Strumień świetlny: 8000 lm
Skuteczność świetlna: 123 lm/W
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 dla L70
Stopień ochrony: IP 66
Ochrona przed uderzeniami: IK08
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 120°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na którą może być narażony panel: od -20°C do +45°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 20
Materiał korpusu: poliwęglan
Wykończenie klosza/soczewki: poliwęglan
Połączenie: Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Diagram z rozmiarem produktu

Garaże

Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060C doskonale sprawdza się w garażach podziemnych i naziemnych oraz na parkingach. Wysoki stopień ochrony IP66 oraz odporność mechaniczna IK08 gwarantują niezawodną pracę w środowisku narażonym na kurz, wilgoć oraz przypadkowe uderzenia.

Chłodnie i magazyny

Oprawa LED stanowi wydajne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia chłodni oraz przestrzeni magazynowych. Długa żywotność oraz możliwość podłączenia do wielu opraw na jednym bezpieczniku B-16 czynią ją praktycznym rozwiązaniem dla dużych obiektów logistycznych.

Hale przemysłowe

Oprawa przeznaczona jest do pracy w wymagających warunkach hal przemysłowych, gdzie istotna jest odporność na pył, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Neutralna barwa światła oraz współczynnik oddawania barw CRI 80 zapewniają dobre warunki widzenia podczas wykonywania prac.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Philips Dynalite logo

Philips Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.