Logo Philips
CoreLine
Malaga LED
BRP102 LED110/740 II DM KOD PRODUKTU: 910925869864 EAN: 8720169471931
Zdjęcie produktu

CoreLine Malaga LED to energooszczędne oprawy do oświetlenia ulicznego, oparte na sprawdzonych modułach LED Philips i zasilaczach Xitanium. Umożliwiają szybką wymianę 1:1 opraw SON (50–150 W) bez zmian w instalacji. Zapewniają równomierne oświetlenie, oszczędność energii do 50% oraz bardzo długą trwałość do 100 000 h.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 69 W
Strumień świetlny: 9 680 lm
Skuteczność świetlna: 140 lm/W
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI: 70
Trwałość: 100 000 dla L88
Stopień ochrony: IP65
Ochrona przed uderzeniami: IK08
Klasa bezpieczeństwa: Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Współczynnik mocy: 0.93
Zakres temperatur otoczenia, na który może być narażony produkt: od -40°C do +35°C
Max. liczba opraw na bezpieczniku B-16: 11
Materiał korpusu: Odlew aluminiowy
Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste
Połączenie: Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Wymienny zasilacz: Tak
Certyfikaty ENEC/ENEC+: Tak
Rysunek techniczny produktu

Oświetlenie uliczne

Przeznaczone do oświetlania ulic miejskich, osiedlowych i dróg lokalnych. Zapewnia równomierny rozsył światła poprawiający widoczność i bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnej redukcji zużycia energii.

Tereny przemysłowe i parkingi

Idealne do oświetlania parkingów, placów manewrowych i terenów przemysłowych. Wysoka skuteczność świetlna oraz odporność na warunki atmosferyczne gwarantują niezawodną pracę przez całą dobę.

Przystanki autobusowe i tramwajowe

Zapewnia dobre doświetlenie przestrzeni oczekiwania pasażerów, zwiększając komfort i bezpieczeństwo. Trwała konstrukcja i długa trwałość minimalizują potrzebę konserwacji.

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Signify Dynalite logo

Signify Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.