Logo Philips
CorePro LEDtube
EM/Mains
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 KOD PRODUKTU: 929003519802 EAN: 8719514448094
Zdjęcie produktu

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku.

Diagram z funkcjami produktu

Parametry techniczne:

Moc: 15,5 W
Strumień świetlny: 1800 lm
Skuteczność świetlna: 116 lm/W
Klasa energetyczna: E
Temperatura barwowa: 6500 K
CRI: 80
Trwałość: 50 000 h
Liczba przełączeń on/off: 200 000
Napięcie wejściowe: 220 do 240 V
Kąt świecenia: 240°
Współczynnik mocy: 0.9
Zakres temperatur otoczenia, na który może być narażony produkt: od -20°C do +45°C
Ściemnialna/nieściemnialna: Nie
Materiał: Szyba
Wykończenie: Matowe
Trzonek: G13
Kształt: T8
Diagram z cechahmi produktu
Diagram z cechahmi produktu

Parkingi otwarte i zadaszone

Philips CorePro LEDtube zapewnia jasne, równomierne oświetlenie oraz dobrą widoczność i bezpieczeństwo. Długa trwałość i odporność na częste włączanie sprawiają, że idealnie nadaje się do pracy ciągłej w róźnych warunkach (-20°C do +45°C).

Biura

Philips CorePro LEDtube oferuje równomierny rozsył światła sprzyjający koncentracji i komfortowi pracy, łącząc wysoką wydajność z długą trwałością i niskim zużyciem energii.

Punkty usługowo-gastronomiczne

Produkt tworzy jasne, naturalne światło, które podkreśla estetykę wnętrza i zapewnia przyjemną atmosferę dla klientów, jednocześnie gwarantując energooszczędne i niezawodne oświetlenie ogólne.

Znajdź odpowiedni produkt Skorzystaj z naszego narzędzia konwersji źródeł światła i znajdź najlepsze dopasowanie. Przejdź do narzędzia >
Zdjęcie laptopa

Ikona pobierzPLIKI DO POBRANIA:

Signify logo

Światowy lider na rynku oświetlenia dla profesjonalistów, klientów indywidualnych i oświetlenia IoT.

NASZE MARKI:

Philips logo

Philips – globalna marka profesjonalnego oświetlenia od Signify, znana z wysokiej klasy produktów oraz niezawodnej technologii. Od ponad 130 lat produkty Philips wiodą prym w dziedzinie innowacji, poprawiając komfort życia ludziom na całym świecie.

PILA logo

PILA – polska marka profesjonalnego oświetlenia, z szerokim asortymentem produktów LED. Stawiamy na prostotę i funkcjonalność – wysoka jakość i niedrogie rozwiązanie.

Signify Interact logo

Signify Interact – marka profesjonalnego oprogramowania i systemów oświetleniowych, opierająca swoje rozwiązanie o oprogramowanie IoT. W połączeniu z internetem zarządza systemami oświetleniowymi, a także monitoruje i kontroluje zintegrowane urządzenia.

Signify Dynalite logo

Signify Dynalite – od 35 lat umożliwia tworzenie inteligentnych budynków na całym świecie, oferuje nie tylko sterowanie światłem, lecz także dostęp do najnowszych narzędzi ułatwiających zintegrowanie oświetlenia z systemem.

Elektroklub logo

Elektroklub – program lojalnościowy przeznaczony dla Instalatorów oświetlenia, kupujących m.in. produkty oświetleniowe Philips, z atrakcyjnymi nagrodami oraz szkoleniami. Wspólnie ułatwiamy codzienną pracę wielu specjalistów.