Niezawodne i sprawdzone wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10
Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 stosowane są jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Zapewniają pewną ochronę przed zwarciami i przeciążeniami w zabezpieczanych obwodach elektrycznych.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    002123710
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    ETIMAT 10 2p B2
  • Nazwa klasy:
  • Wyłączniki nadprądowe są stosowane jako zabezpieczenia instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.
    Wyłącznik nadprądowy
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    2
  • Charakterystyka wyzwalania:
  • Wyłączniki nadprądowe powinny mieć taką charakterystykę działania, aby zapewniały odpowiednie zabezpieczenie obwodu, nie powodując przedwczesnego lub opóźnionego zadziałania.
    Znormalizowane zakresy zadziałania bezzwłocznego:
    - Typ B (Powyżej 3 In do 5 In włącznie)
    - Typ C (Powyżej 5 In do 10 In włącznie)
    - Typ D (Powyżej 10 In do 20 In włącznie)
    B
  • Ilość biegunów:
  • Wersja wykonania danego łącznika modułowego: jedno-, dwu-. trój- i czterobiegunowe.
    2
  • Prąd zwarciowy [kA]:
  • Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym.
    10
  • Napięcie znamionowe AC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    230/400
  • Napięcie znamionowe DC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu stałego DC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    60
  • Częstotliwość znamionowa [Hz]:
  • Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
    50/60
  • Napięcie Uimp [kV]:
  • Wartość szczytowa udaru napięciowego o określonym kształcie i biegunowości, który aparat elektryczny jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia w określonych warunkach probierczych, do której się odnoszą wartości odstępów izolacyjnych.
    6
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529.
    IP20
  • Temperatura otoczenia [˚C]
  • Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
    -25 do +55
  • Przestrzeń międzystykowa [mm]:
  • Określenie odległośći pomiędzy stykami głównymi łączników w stanie otwartym wyrażona w milimetrach.
    >3
  • Przyłączalność przewodu [mm2]:
  • Wielkość zacisku przyłączeniowego łącznika umożliwiająca przyłączenie przewodu o odpowiednim przekroju poprzecznym, wyrażonym w mm2.
    1 - 25
  • Pozycja pracy:
  • Określenie pozycji w jakej aparat może pracować np. poziomo, pionowo, od góry, na boku.
    dowolna
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    IEC/EN 60898-1,
    IEC 60947-2
  • Funkcja:
  • Wyłącznik nadprądowy, MCB (ang. miniature circuit breaker)
    MCB
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • możliwość zamontowania styków pomocniczych (PS ETIMAT 10).
    • możliwość zamontowania wyzwalacza wzrostowego (DA ETIMAT 10).
    • możliwość zasilania z dołu lub z góry.
    • możliwość podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej - góra i dół.
    • wskaźnik położenia styków.
    • możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył."
    • oznaczenie “ON/OFF” na dźwigni załączającej.
    • Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN.
    • Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej