Niezawodne i sprawdzone kondensatory trójfazowe LPC
Kondensatory LPC są stosowane do kompensacji mocy biernej odbiorników indukcyjnych (transformatorów, silników elektrycznych, prostowników, lamp fluorescencyjnych i innych odbiorników przemysłowych) indywidualnie oraz w automatycznych systemach baterii kondensatorowych. Trójfazowe kondensatory LPC z wewnętrznym połączeniem w układzie ∆ są produkowane z niskostratnej, samoregenerującej metalizowanej folii polipropylenowej. Kondensatory typu suchego, wypełnione ekologiczną i nietoksyczną żywicą polipropylenową zapewniającą doskonałe właściwości rozpraszania ciepła. Kondensatory montowane są w aluminiowych pojemnikach zawierających rozłączniki nadciśnieniowe. Posiadają dwa rodzaje zacisków: dla kondensatorów o mocy do 5kVAr - złącze konektorowe, dla wyższych wartości - ponad 5 kVAr - zaciski śrubowe.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    004656782
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    LPC 15 kVAr, 480V, 50Hz
  • Średnica D [mm]:
  • Średnica zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    100
  • Wysokość H [mm]:
  • Wysokość zewnętrzna obudowy bez zacisków i śruby mocującej podana w milimetrach.
    225
  • Typ:
  • Kondensatory typu suchego, wypełnione ekologiczną i nietoksyczną żywicą polipropylenową zapewniającą doskonałe właściwości rozpraszania ciepła.
    suchy
  • Moc znamionowa [kVAr]:
  • Moc kondensatora przy napięciu znamionowym.
    Moc w kondensatorach kompensacyjnych jest parametrem wynikającym z napięcia pracy i pojemności kondensatora. Kondensatory można stosować w sieciach, których napięcie nie przekracza napięcia znamionowego jednak należy uwzględnić spadek mocy proporcjonalny do różnicy między napięciem pracy a napięciem znamionowym danego kondensatora. Moc kondensatora przy napięciu pracy obliczamy na podstawie wzoru:

    (Ue / Un )2 ∙ Q = Qf

    gdzie:
    Ue - napięcie sieci
    Un - napięcie znamionowe kondensatora
    Q - moc kondensatora przy napięciu znamionowym
    Qf - aktualna moc kondensatora
    15
  • Pojemność znamionowa [µF]:
  • 3x69,1
  • Napięcie znamionowe [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    480
  • Częstotliwość znamionowa [Hz]:
  • Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
    50 (60 Hz na zamówienie)
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    18,0
  • Typ podłączenia:
  • Listwa zaciskowa śrubowa
  • Zakres temperatury pracy [⁰C]:
  • -25 do +55
  • Maks. dopuszczalne napięcie [V]:
  • 1,1 x Un
  • Maks. dopuszczalny prąd [A]:
  • 1,5 x In
  • Maks. współczynnik odkształceń THD w napięciu
  • 2%
  • Maks. współczynnik odkształceń THD w prądzie
  • 25%
  • Rozładowanie:
  • Gdy napięcie zasilania zostanie wyłączone, w kondensatorze pozostaje zgromadzony ładunek elektryczny (na zaciskach nadal występuje potencjał elektryczny). Jeżeli zaciski kondensatora zostaną zwarte może dojść do niebezpieczeństwa spowodowanego gwałtownym rozładowaniem kondensatora. Normy PN-EN-61048, PN-EN-60252 i EN-60831-1/2 wymagają, aby kondensatory były wyposażone w sygnalizację świetlną lub rezystory rozładowcze aby po odłączeniu napięcia zasilającego, napięcie na zaciskach kondensatora spadło do bezpiecznego poziomu w określonym czasie. Wszystkie kondensatory z serii LPC są wyposażone w rezystory rozładowcze, które gwarantują obniżenie napięcia na zaciskach kondensatora do poziomu 75 V w ciągu max. 3 minut.
    ≤ 3 min. do napięcia 75 V
  • Połączenie:
  • Delta
  • Zabezpieczenia:
  • Aby uniknąć problemów spowodowanych przepięciami, wyższymi harmonicznymi, wysoką temperaturą itp. kondensatory zostały wyposażone w wewnętrzny rozłącznik nadciśnieniowy. Gdy pokrywa zacisków zniekształca się, wewnętrzne połączenia elektryczne zostają przerwane co powoduje odłączenie kondensatora z sieci, zabezpieczając baterię przed poważnym uszkodzeniem.
    Nadciśnieniowe
  • Dielektryk:
  • Dzięki wysokiej jakości folii z polipropylenu, łuk elektryczny nie doprowadzi do trwałego zwarcia pomiędzy okładzinami. Nastąpi odparowanie metalu otaczającego punkt uszkodzenia. W ten sposób izolacja pomiędzy okładzinami jest naprawiana w każdym punkcie przebicia. Po samoregeneracji konensator może nadal pracować w normalnych warunkach z pojemnością mniejszą o ok. 100 pF.
    Metalizowana folia polipropylenowa - samoregenerująca
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Wszystkie kondensatory z serii LPC są wyposażone w rezystory rozładowcze (czas rozładowania ≤3 minut do 75 V).
    • Kondensatory 1...5 kVAr posiadają podwójne złącza typu FASTON (dostarczane razem z pokrywą ochronną dla zabezpieczenia przed przypadkowym dotknięciem części znajdujących się pod napięciem).
    • Kondensatory 10...50 kVAr posiadają zaciski tunelowe ze śrubą imbusową. Obudowa zacisków zapewnia wymagany stopień ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
    • Szeroki typoszereg moc znamionowa: od 1 do 50 kVAr, dla napięcia znamionowego: 400 V, 440 V, 460 V, 480 V, 525 V.
    • Dolna śruba zapewnia uziemienie obudowy kondensatorów oraz umożliwia ich zamocowanie przy pionowym montażu.
    • Montaż kondensatorów w pozycji, zarówno pionowo jak i poziomo (poziomy montaż wymaga dodatkowego wsparcia aby nie uszkodzić śruby mocującej).
    • Kondensatory zostały wyposażone w wewnętrzny rozłącznik nadciśnieniowy. Gdy pokrywa zacisków zniekształca się, wewnętrzne połączenia elektryczne zostają przerwane co powoduje odłączenie kondensatora z sieci, zabezpieczając baterię przed poważnym uszkodzeniem.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Podłączenie kondensatorów LPC

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej