Niezawodne i sprawdzone osłony SOLID GSX
Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria pozwalają na dostosowanie obudów SOLID GSX do wymogów różnych aplikacji. Dedykowane osłony CP oraz płyt montażowe PM umożliwiają montaż różnego rodzaju aparatury bez konieczności dodatkowego wiercenia czy wycinania otworów. Szeroka gama elementów mocujących LG-V pozwala optymalnie dostosować głębokość montażu aparatury. Elementy podziałowe EP-W wraz z belkami podziałowymi BL-WP umożliwiają podział wkładu zarówno w pionie jak i w poziomie. Główne elementy konstrukcyjne oraz akcesoria pasują do różnych typów obudów z systemu SOLID GSX.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    001101485
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    CP 3-2 E12 M
  • Nazwa klasy:
  • Osłona
  • Funkcja akcesoriów:
  • Określenie zastosowania akcesoriów SOLID GSX.
    1szt
    EB2/ED2 125,160,250A 3,4P
    i aparatura modułowa
  • Ilość EB2/ED2:
  • Maksymalna ilość zamontowanych wyłączników/rozłączników serii ETIBREAK2.
    1
  • Ilość modułów:
  • Szerokość wycięcia pod aparaturę modułową wyrażona w ilości typowych modułów 18 milimetrów.
    25
  • Dedykowana płyta montażowa:
  • Osłona standardowo przeznaczona do stosowania z dedykowanymi akcesoriami.
    PM 3 E12 M (001101574)
  • Matriał:
  • stal
  • Wykończenie powierzchni:
  • malowanie proszkowe
  • Szerokość [mm]:
  • Szerokość zewnętrzna podana w milimetrach.
    750
  • Wysokość [mm]:
  • Wysokość zewnętrzna podana w milimetrach.
    300
  • Zakres temperatur pracy [°C]:
  • -5 do +40
  • Kolor:
  • RAL 7035
  • Możliwość plombowania:
  • Tak
  • Zgodność z dyrektywą:
  • Dyrektywa UE ograniczająca stosowanie materiałów niebezpiecznych.
    RoHs
  • Produkt systemowy:
  • ObudowySOLID GSX można wyposażyć w elementy systemu takie jak, dodatkowe wsporniki boczne, dedykowane płyty montażowe, szyny TH35, maskownice i inne.
    SOLID GSX
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Osłony CP wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo.
    • Wszystkie osłony wyposażone są w kołki uziemiające.
    • W komplecie osłona wyposażona jest w zapinki mocujące. Dzięki specjalnej konstrukcji montaż osłon w obudowie jest prosty i szybki.
    • Zapinki posiadają możliwość plombowania.
    • Osłony dedykowane do aparatów typu EB/ED, KVL, LA/LBS wymagają montażu w określonej pozycji. Dla ułatwienia dodano otwór pozycjonujący, który powinien się znajdować w lewym dolnym rogu.
    • Osłony posiadają osłabienia do wycięcia umożliwiające dopasowanie do różnej wielkości aparatów i konfiguracji. Osłabienia należy wycinać przystosowanymi do tego szczypcami CP-PLIER.
    • Sposób mocowania aparatów, osłon i płyt montażowych do wsporników zawarty jest w odpowiednich instrukcjach montażu (instrukcje dostępne są na stronie internetowej www.etipolam.com.pl/wsparcie-techniczne/instrukcje-obslugi).
    • Do osłon dedykowanych przewidziano odpowiednie płyty montażowe.
    left box

    Zobacz możliwości systemu SOLID GSX

    Jak wygląda montaż obudowy systemu SOLID GSX?

    Poznaj możliwości konfiguracji obudowy HXS400 3-13 z wkładem montażowym i systemem izolatorów do szyn prądowych.

    left box

    Przykład konfiguracji

    left box

    Przykład podziału wkładu w obudowie HXS

    left box

    SOLID GSX - różne obudowy, wspólne akcesoria

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej