Niezawodne i sprawdzone obudowy stojące LXN
Systemowe obudowy stojące LXN z serii SOLID GSX dostępne w czterech standardowych szerokościach (300mm, 550 mm, 800 mm, 1050 mm) i głębokości 250 mm. Obudowy posiadają możliwość wyposażenia w płyty montażowe, wkłady montażowe z aparaturą oraz w system dystrybucji zasilania oparty na szynach prądowych. Dzięki dedykowanym otworom montażowym oraz wycięciom w ścianach bocznych możliwe jest łączenie obudów w zestawy i przeprowadzanie okablowania lub mostów szynowych pomiędzy sekcjami. Obudowy można przymocować do ściany wykorzystując dedykowane otwory w tylnej części obudowy lub przeznaczone do tego celu uchwyty. Możliwe jest również przymocowanie obudów do podłogi dzięki otworom montażowym w cokołach.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    001321802
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    LXN250 2-12 PHN1
  • Klasa ochronności:
  • I klasa ochronności ⏚ - Wszystkie elektrycznie przewodzące części obudowy są połączone z systemem ochronnm stałej instalacji uziemienia.
    I
  • Stopień ochrony IP:
  • Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych ciał stałych i/lub przed wnikaniem wody określony zgodnie z normą EN 60529. Standardowo, bez dodatkowego uszczelnienia, obudowy LXN posiadają stopień ochrony IP41. Uszczelnienie ściany tylnej i drzwi obudów natynkowych odbywa się poprzez przyklejenie uszczelki SEAL-G9 (001101608).

    Obudowy stojące LXN:
    - bez uszczelek IP41
    - z uszczelką ściany tylnej IP42
    - z uszczelką ściany tylnej i drzwi IP44
    IP41/IP42/IP44
  • Odporność mechaniczna IK:
  • Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi.
    IK10
  • Wysokość obudowy [mm]:
  • Wysokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    1850 (1950 z cokołem)
  • Szerokość obudowy [mm]:
  • Szerokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    550
  • Głębokość obudowy [mm]:
  • Głębokość zewnętrzna obudowy podana w milimetrach.
    250
  • Zakres temperatur pracy [°C]:
  • -5 do 40
  • Zastosowanie:
  • Obudowy w wykonaniu standardowym przeznaczone są do stosowaniu wewnątrz pomieszczeń.
    Obudowy wnętrzowe
  • Kolor:
  • RAL 7035
  • Płyta montażowa w komplecie:
  • Nie
  • Cokół w komplecie:
  • Tak
  • Zgodność z dyrektywą:
  • Dyrektywa UE ograniczająca stosowanie materiałów niebezpiecznych.
    RoHs
  • Produkt systemowy:
  • Obudowy LXN można wyposażyć w elementy systemu SOLID GSX takie jak, dodatkowe wsporniki boczne, dedykowane płyty montażowe, szyny TH35, maskownice i inne.
    SOLID GSX
    left box

    Zdjęcie produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Obudowy wykonane z najwyższej jakości blachy stalowej, możlwość użycia płyty montażowej PM-G lub swobodnego wyposażenia w pozostałe elementy systemu SOLID GSX.
    • Zawiasy drzwi zostały specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający demontaż drzwi bez użycia narzędzi.
    • Wszystkie obudowy LXN250 są wyposażone standardowo w trójpunktowy system ryglowania drzwi z mechanizmem cięgnowym i zamkiem z wkładką na klucz systemowy o kodzie 1333.
    • Obudowy posiadają jeden rząd membranowych przepustów od góry i jeden rząd pełnych przepustów metalowych od dołu obudowy. Istnieje możliwość zamiany przepustów góra/dół lub wymiana na inny typ z oferty ETI.
    • Konstrukcja umożliwia demontaż ściany tylnej, wykonanej z niemalowanej blachy ocynkowanej i jest przykręcana blachowkrętami do korpusu.
    • Fabrycznie zaślepione wycięcia w ścianach bocznych pozwalają na przeprowadzenie przewodów oraz mostów szynowych przy łączeniu obudów w zestawy.
    • Standardowo obudowy wyposażone są w czteroelementowy cokół. W celu uzyskania wymaganej wysokości cokoły można ze sobą skręcać i łączyć.
    • Możliwość podziału wkładu w pionie i poziomie. Dedykowany element podziałowy EP-B oraz belki podziałowe BL-WP dają pełną swobodę podczas konfiguracji wkładów montażowych.
    • Wyjmowane wkłady montażowe umożliwiają prosty montaż i demontaż całych wkładów z aparaturą i okablowaniem w obudowach.
    • W ofercie znajdują się osłony pełne, osłony uniwersalne z wypełnieniem z tworzywa, osłony z wycięciem pod aparaturę modułową 45 mm, oraz osłony dedykowane pod aparaturę produkcji ETI. Do osłon pod aparaturę produkcji ETI przewidziano dedykowane płyty montażowe.
    left box

    Zobacz możliwości systemu SOLID GSX

    Jak wygląda montaż obudowy systemu SOLID GSX?

    Poznaj możliwości konfiguracji obudowy HXS400 3-13 z wkładem montażowym i systemem izolatorów do szyn prądowych.

    left box

    Typoszereg i sposób oznaczania obudów LXN

    left box

    Przykład konfiguracji wkładu montażowowego pod aparaturę modułową, wyłącznik/rozłącznik EB2/ED2 125, 160, 250A oraz pod rozłączniki KVL NH00 dla obudowy LXN250 2-12 PHN1

    left box

    SOLID GSX - różne obudowy, wspólne akcesoria

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej