Niezawodne i sprawdzone płyty montażowe SOLID GSX
Wewnętrzny system konstrukcyjny i akcesoria pozwalają na dostosowanie obudów SOLID GSX do wymogów różnych aplikacji. Dedykowane osłony CP oraz płyt montażowe PM umożliwiają montaż różnego rodzaju aparatury bez konieczności dodatkowego wiercenia czy wycinania otworów. Szeroka gama elementów mocujących LG-V pozwala optymalnie dostosować głębokość montażu aparatury. Elementy podziałowe EP-W wraz z belkami podziałowymi BL-WP umożliwiają podział wkładu zarówno w pionie jak i w poziomie. Główne elementy konstrukcyjne oraz akcesoria pasują do różnych typów obudów z systemu SOLID GSX.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    001101575
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    PM 3.8 E12 M
  • Nazwa klasy:
  • Płyta montażowa
  • Funkcja akcesoriów:
  • Określenie zastosowania akcesoriów SOLID GSX.
    1szt
    EB2/ED2 125,160,250A 3,4P
    i aparatura modułowa
  • Ilość EB2/ED2:
  • Do zamocowania na płycie jednej sztuki wyłącznika/rozłącznika EB2/ED2 należy dokupić:
    wersja 3P
    • podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 2 szt.
    • podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 2 szt.
    • nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 2 szt.
    wersja 4P
    • podkładkę M4 DIN 126 (AW-R 4) - 4 szt.
    • podkładkę sprężystą M4 DIN 127 (AW-S 4) - 4szt.
    • nakrętkę M4 DIN 934 (AN-H 4) - 4 szt.
    Śruby mocujące w komplecie z aparatami.
    Instrukcja montażu: CP X-2 E12 M
    Aby zamontować płytę montażową PM x E12 M na elementach mocujących LG-V6 należy rozwiercić otwory montażowe wiertłem Ø6
    1
  • Ilość modułów:
  • Szerokość wycięcia pod aparaturę modułową wyrażona w ilości typowych modułów 18 milimetrów.
    36
  • Osłona dedykowana:
  • Płyta montażowa standardowo przeznaczona do stosowania z dedykowanymi akcesoriami.
    CP 3.8-2 E12 M (001101486)
  • Matriał:
  • stal
  • Zabezpieczenie powierzchni:
  • ocynk
  • Szerokość [mm]:
  • Szerokość zewnętrzna pola dedykowanego dla danej płyty montażowej podana w milimetrach.
    950
  • Wysokość [mm]:
  • Wysokość zewnętrzna pola dedykowanego dla danej płyty montażowej podana w milimetrach.
    300
  • Zakres temperatur pracy [°C]:
  • -5 do +40
  • Zgodność z dyrektywą:
  • Dyrektywa UE ograniczająca stosowanie materiałów niebezpiecznych.
    RoHs
  • Produkt systemowy:
  • ObudowySOLID GSX można wyposażyć w elementy systemu takie jak, dodatkowe wsporniki boczne, dedykowane płyty montażowe, szyny TH35, maskownice i inne.
    SOLID GSX
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Płyty montażowe wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej o grubości od 1,5 mm do 3 mm.
    • Płyty dedykowane posiadają otwór pozycjonujący, który po zainstalowaniu powinien znajdować się w lewym dolnym rogu.
    • Dla poprawy sztywności płyty posiadają zagięte krawędzie.
    • Płyty montażowe do wsporników pionowych WP-A mocowane są za pomocą elementów LG-V, LG-V5, LG-V6-B, LG-V6-D lub LG-V6R-B.
    • Do dedykowanych płyt montażowych przewidziano odpowiednie osłony.
    • Sposób mocowania aparatów, osłon i płyt montażowych do wsporników zawarty jest w odpowiednich instrukcjach montażu. (instrukcje dostępne są na stronie internetowej www.etipolam.com.pl/wsparcie-techniczne/instrukcje-obslugi).
    • Płyty posiadają otwory do montażu aparatów ETI. W instrukcji montażowej oznaczono otworowanie odpowiednio kolorami.
    • W płytach przeznaczonych do rozłączników i wyłączników EB/ED, KVL, LBS z aparaturą modułową zainstalowano szynę TH o wysokości 15 mm.
    left box

    Zobacz możliwości systemu SOLID GSX

    Jak wygląda montaż obudowy systemu SOLID GSX?

    Poznaj możliwości konfiguracji obudowy HXS400 3-13 z wkładem montażowym i systemem izolatorów do szyn prądowych.

    left box

    Przykład konfiguracji

    left box

    Przykład podziału wkładu w obudowie HXS

    left box

    SOLID GSX - różne obudowy, wspólne akcesoria

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej