Niezawodne i sprawdzone kompaktowe wyłaczniki mocy EB2
Wyłączniki kompaktowe są stosowane do łączenia obwodów oraz zabezpieczania kabli i przewodów zasilających, silników oraz aparatury elektrycznej przed skutkami przeciążeń i zwarć. Oferowana jest również szeroka gama wyposażenia dodatkowego – wyzwalacze wzrostowe, podnapięciowe, zdalne sterowanie, napędy silnikowe, styki pomocnicze, styki alarmowe, blokady mechaniczne, przyłącza rozszerzające, zaciski klatkowe. Aparaty dostępne w zakresie od 20 A do 1600 A w wersji 3p i 4p.
Parametry techniczne
  • Numer katalogowy:
  • Indywidualny numer indentyfikacyjny nadany przez producenta.
    004672140
  • Symbol artykułu:
  • Typ produktu określony przez producenta.
    EB2 630/3HE 630A 3p
  • Nazwa klasy:
  • Wyłączniki kompaktowe są stosowane do łączenia obwodów oraz zabezpieczania kabli i przewodów zasilających, silników oraz aparatury elektrycznej przed skutkami przeciążeń i zwarć.
    wyłącznik mocy
  • Ilość biegunów:
  • Wersja wykonania danego kompaktowego wyłącznika mocy: trój- i czterobiegunowe.
    3
  • Prąd znamionowy [A]:
  • Ustalona przez producenta wartość prądu, który aparat może przewodzić podczas pracy ciągłej, przy określonej temperaturze odniesienia otaczającego powietrza.
    630
  • Napięcie znamionowe AC [V]:
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego AC to wartość napięcia elektrycznego określona dla danego urządzenia, która jest zalecana lub maksymalnie dopuszczalna do prawidłowego i bezpiecznego działania. Jest to wartość, która jest podawana przez producenta urządzenia i jest uwzględniana w procesie jego projektowania i użytkowania.
    690
  • Częstotliwość znamionowa [Hz]:
  • Częstotliwość napięcia zasilającego, przy której przewidziano pracę aparatu elektrycznego i do której się odnoszą inne wielkości charakteryzujące aparat.
    50/60
  • Znamionowe napięcie izolacji [V]:
  • 800
  • Napięcie Uimp [kV]:
  • Wartość szczytowa udaru napięciowego o określonym kształcie i biegunowości, który aparat elektryczny jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia w określonych warunkach probierczych, do której się odnoszą wartości odstępów izolacyjnych.
    8
  • Icu/Ics przy 415V [kA]:
  • Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania
    70/70
  • Nastawa termiczna:
  • 0,4-1
  • Nastawa magnetyczna:
  • LSI
  • Sposób montażu:
  • na płytę
  • Temperatura otoczenia [˚C]:
  • Określona w danych warunkach temperatura powietrza otaczającego kompletny łącznik. W przypadku łączników zainstalowanych wewnątrz obudowy jest to temperatura powietrza na zewnątrz obudowy.
    -25 do + 50
  • Pozcyja pracy:
  • Określenie pozycji w jakej aparat może pracować np. poziomo, pionowo, od góry, na boku.
    dowolna
  • Normy:
  • Normy i standardy według których dany łącznik został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany.
    PN-EN 60947-2
  • Funkcja:
  • Kompaktowy wyłącznik mocy, MCCB (ang. molded case circuit breaker)
    wyłącznik mocy/
    MCCB
    left box

    Zdjęcie produktu

    left box

    Zalety produktu

    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    Ooops... ERROR 404 (IMG not found)
    • Włączniki serii ETIBREAK 2 mają możliwość regulacji prądu zabezpieczenia termicznego oraz elektromagnetycznego lub wybór charakterystyki dla wersji elektronicznej. Nastawę prądu przeciążenia można regulować w zakresie od 0,63 (0,4 dla wersji elektronicznej) do 1 x In. Nastawę zabezpieczenia elektromagnetycznego ustawia się w zakresie od 6 do 10 (12, 13) x Ir. Zakres i możliwość nastaw określono w prametrach powyżej.
    • Akcesoria wewnętrzne serii EB2 w większości pasują do wszystkich wyłączników i rozłączników. Łatwy montaż po zdjęciu pokrywy bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. Różny kształt oraz kolorystyka pozwalają w łatwy sposób zidentyfikować akcesoria. Akcesoria zostały opisane poniżej sekcji zalety.
    • Oznaczone pozycje dzwigni ON, OFF, TRIP
    • W celu zblokowania mechanicznego 2 wyłączników można zastosować następujące rodzaje blokad:
      -blokada przesuwna typ: MS przeznaczona dla aparatów do 1600A.
      -blokada cięgnowa (sztywna) typ: MLR, MLL przeznaczona dla aparatów do 1000A.
      -blokada linkowa typ: MW pozwala blokować aparaty o różnym gabarycie, maksymalnie do 1000A.
    • Do manewrowania wyłącznikiem dostępne są napędy ręczne bezpośrednie, mocowane na wyłączniku lub pośrednie, montowane na drzwiach szafy.
    • Wyłączniki mają możliwość zdalnego sterowania za pomocą napędów silnikowych.
    • Zaciski klatkowe SP2 umożliwiają podłączenie przewodów drutowych lub linki (w tulejce) do 400 A. Przyłącza szynowe proste i rozszerzone ZB2 pozwalają na podłączenie większych lub podwójnych przewodów. Przyłącza dostępne są w kompletach dla wyłączników 3- i 4-biegunowych.
    • Zasilanie może być podłączone do wyłączników ETIBREAK2 z dowolnej strony, bez zmiany parametrów technicznych.
    • Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim jest realizowane poprzez podwójną izolacje obudowy, stopień ochrony IP30 dla dźwigni, IP20 -osłon zacisków, dodatkowych przegród międzybiegunowych.
    • Dostępne są wykonania wtykowe wyłączników umożliwiające szybką wymianę wyłączników w celu ich inspekcji.
    left box

    Rysunek wymiarowy

    left box

    Dozwolona dowolna pozycja montażu wyłącznika EB2.

    left box

    Akcesoria

    left box

    ETIsON Curves

    Fukcjonalności programu:
    • generowanie i wykreślanie charakterystyk t/I urządzeń zabezpieczających
    • regulowanie i testowanie nastaw zabezpieczeń, badanie wpływu zmiany kształtu krzywej zabezpieczeń
    • analizowanie selektywności między urządzeniami zabezpieczającymi
    • symulowanie reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających
    • definiowanie punktów pracy i warunków granicznych z rzeczywistych aplikacji
    • sporządzanie raportów do dokumentacji projektowej